カテゴリ

  • 住設機器(6)
絞り込み
ブランド
  • INAX(LIXIL)
  • ELPA(4)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • SUZUKID(スズキッド)(4)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(9)
  • アメリカン電機(45)
  • イメージニクス(4)
  • エスコ(9)
  • サトーパーツ(16)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6)
  • 三和電気計器(10)
  • 三菱電機(9)
  • 富士電機(7)
  • 日東工業(4)
  • 明工社(112)
  • 東芝ライテック(9)
  • 泰和電器(13)
  • 神保電器(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p 20a 250v」の検索結果

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L

    INAX(LIXIL)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)タンク容量(L)約25使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約11(満水時:約36)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×361×427(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
  • 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 12L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 12L

    INAX(LIXIL)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060
  • 小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L

    INAX(LIXIL)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    5日以内出荷
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約25L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060
  • 小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 20L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 20L

    INAX(LIXIL)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約52L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要タイプオートウィークリータイマータイプタンク容量(L)約20使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約11(満水時:約31)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
  • 小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 8L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 8L

    INAX(LIXIL)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約21L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要タイプオートウィークリータイマータイプタンク容量(L)約8使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約8(満水時:約16)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×340×337(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード出湯温度(℃)約36(温度範囲約31~43℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.040
  • 小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20L INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20L

    INAX(LIXIL)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約26L(わきあげ温度50℃)、約52L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要タイプオートウィークリータイマータイプタンク容量(L)約20使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約11(満水時:約31)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード出湯温度(℃)約50または75(出荷時は約50℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
給湯機器カテゴリ