カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • INAX(LIXIL)
  • KITACO(9)
  • アネスト岩田(7)
  • イスカル(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • タンガロイ(4)
  • HAKKO(白光)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • 三晃電気工業(4)
  • オーム電機(3)
  • 新ダイワ(3)
  • 三木プーリ(3)
  • ミドリ安全(3)
  • ニッサン(3)
  • KOA(3)
  • CHAMELEON FACTORY(3)
  • コクヨ(2)
  • ミヤナガ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CF110」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄管 INAX(LIXIL)洗浄管INAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
呼び径(mm)32
大便フラッシュバルブ用ハンドル部 INAX(LIXIL)大便フラッシュバルブ用ハンドル部INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンドル形状円筒取付ねじサイズM36×1.5(ハンドル部)
大便普通・節水形FV用チャッキ部 INAX(LIXIL)大便普通・節水形FV用チャッキ部INAX(LIXIL)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
適合フラッシュバルブ(普通形)(1978年8月以降)、CF-10(110)M本体用低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)、CF-110MT本体用フラッシュバルブ(節水形)(1990年5月以前)、CF-50(510)(1510)M本体用リモコンフラッシュバルブ(普通形)、CFR-170M(80A)(810A)本体用・CFR-80(181)(170)系自動フラッシュバルブ(普通形)、OK-20(210)(271)(70M)(80M)本体用寸法A(mm)38寸法B(mm)38ねじ径DM36×1.5mm
大便器自動洗浄システム オートフラッシュC 後付タイプ INAX(LIXIL)大便器自動洗浄システム オートフラッシュC 後付タイプINAX(LIXIL)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし)洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入)電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません)使用水水道水
関連キーワード
1100x1100 パレット特集