カテゴリ
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- イスカル(2)
- トップ工業(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- アイゼン(2)
- SAMTEC(2)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(2)
- E-Value(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- PALL(ポール)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- ブロードウォッチ(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- PROX(プロックス)(1)
- 一誠(イッセイ)(1)
- カナフジ電工(1)
「ecs8」の検索結果
特価

小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 8L
INAX(LIXIL)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約21L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要タイプオートウィークリータイマータイプタンク容量(L)約8使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約8(満水時:約16)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×340×337(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード出湯温度(℃)約36(温度範囲約31~43℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.040