カテゴリ
- 住設機器(187)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- モノタロウ(19)
- EFFEX(エフェックス)(362)
- EFFORT(エホート)(343)
- iFace(158)
- JEFCOM(ジェフコム)(1,899)
- MAZDA(マツダ)(277)
- Panasonic(パナソニック)(472)
- RELIEF(247)
- RS PRO(587)
- SHIMANO(シマノ)(331)
- SMC(2,605)
- オカムラ(岡村製作所)(506)
- サカエ(541)
- サンコー(三甲)(602)
- タカチ電機工業(685)
- ホンダ(2,713)
- 三菱ふそう(376)
- 山金工業(383)
- 工進(7,997)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
サービス分類
- オーダー・加工(2)

電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用
INAX(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
電気温水器用 膨張水排水ホース
INAX(LIXIL)¥459税込¥5051個当日出荷排水器具に付属の膨張水排水ホースです。適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
電気温水器用排水器具 キッチン用
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
電気温水器用排水器具 洗面化粧台用
INAX(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途洗面化粧台用/Φ32樹脂排水管用/ジャバラ管床排水用セット内容本体/排水トラップ/ジャバラホース/膨張水排水ホース/ホースバンド/防臭キャップ
小型電気温水器用 排水器具 洗面化粧台用
INAX(LIXIL)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷用途洗面化粧台用(Φ32樹脂排水管用)・ジャバラ管床排水用セット内容本体、排水トラップ、ジャバラホース、膨張水排水ホース、ホースバンド、防臭キャップ
電気温水器用 ホースバンド
INAX(LIXIL)¥459税込¥5051セット(2個)4日以内出荷適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・手洗い用(据置タイプ)種別EFH-4用シリーズ・EFH-5用シリーズ用
電気温水器用 分岐継手
INAX(LIXIL)¥5,798税込¥6,3781個5日以内出荷電気温水器1台から洗面器3ヵ所に給湯接続する場合に使用します。適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配・出湯温度可変タイプ)(パブリック向け タンク容量20L以上のみ)
電気温水器用 自動水栓接続継手
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷サーモスタット付自動水栓を電気温水器本体に取り付けるときに使用してください(オートマージュA・グースネック用)。適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配・出湯温度可変タイプ)
排水器具横引き排水管用エルボ
INAX(LIXIL)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷キッチンのシンク下の排水接続方向が後方の場合に、排水方向を変えるためのエルボ。 ネジ径2インチ(2Bネジ、50Aネジ)用。適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
電気温水器用 フレキ管ニップル
INAX(LIXIL)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷水栓金具の接続ホースとフレキ管を接続する場合に使用します。(2ヶ入り)適合機種全タイプ(自動水栓一体タイプ、飲料・洗い物用(壁掛タイプ)を除く)
電気温水器用 自動水栓接続継手
INAX(LIXIL)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷単水栓の自動水栓を電気温水器本体に取り付けるときに使用してください。適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配・適温出湯タイプ)
電気温水器用 ウィークリータイマー
INAX(LIXIL)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷1分単位で電源オン・オフが設定できる壁掛タイプのタイマーです。 電気温水器1台を制御できます。複数台制御はできません。適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配タイプ)(オートウィークリータイマー付および単相200Vタイプを除く)、即湯システム寸法(mm)94×76×140電源コード(m)0.5、自動水栓電源コード:1.8
電気温水器用 固定金具
INAX(LIXIL)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷電気温水器本体をカウンター下に、壁から離して固定する場合に使用します。適合機種全タイプ(壁掛タイプ・EHMN-T1SC1-300Cを除く)
電気温水器用 自動水栓接続継手
INAX(LIXIL)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷単水栓の自動水栓を壁固定するときに使用してください。適合機種手洗い・洗面用(水栓別途手配・適温出湯タイプ)
電気温水器用 排水器具接続用フタ
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷多目的流し等で主排水管とは別に膨張水用排水管(Φ32)を設定する場合に、排水器具上部接続部を塞ぐためのフタです。適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
電気温水器用 排水曲がり管
INAX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷排水芯から壁面までの距離が短い場合に使用できます(Pトラップ用)。適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
電気温水器用 配管カバー
INAX(LIXIL)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷電気温水器、配管、自動水栓機能部等を納めるカバーです。 洗面器L-275と組み合わせる場合に使用します。適合機種手洗い・洗面用(壁掛けタイプ)
温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式
シャワートイレ Hシリーズ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から4日以内出荷洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V操作パネル袖リモコン型給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのときグリーン購入法適合脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
シャワートイレ RGシリーズ
INAX(LIXIL)(7件のレビュー)¥22,900~税込¥25,190~1個ほか当日出荷新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)0.63定格消費電力(W)300給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45操作パネル袖リモコン型洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)省エネ基準達成率(%)111%(目標年度2012年度)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
シャワートイレ RTシリーズ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から9日以内出荷便さをいつも適温に保ちます。 ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。 本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら