カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- ノーブランド(2)
- TOTO(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか5日以内出荷から6日以内出荷シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ
INAX(LIXIL)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。付属品浄水カートリッジ(JF-21)質量(kg)1.5対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
キッチン用 シングルレバー混合水栓 1ホール エコハンドル
INAX(LIXIL)(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から6日以内出荷フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、オールインワン浄水栓。ホース引き出し機能付きです。付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)仕様節湯C1,B色ニッケルクロムメッキタイプ整流/微細シャワー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(cm)40吐水口長さ(mm)243吐水口高さ(mm)177
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。適合場所キッチン対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付
分岐水栓 クロマーレ(エコハンドル)
INAX(LIXIL)¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷呼び径(mm)13接続ねじG1/2機能エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)水栓:37±2吐水口長さ(mm)260グリーン購入法適合
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐口付)
INAX(LIXIL)¥52,980~税込¥58,278~1個5日以内出荷スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)仕様節湯C1,B色ニッケルクロムメッキタイプ整流/微細シャワー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁接続ねじ分岐口部:G1/2適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(cm)40吐水口長さ(mm)243吐水口高さ(mm)177
キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。仕様泡沫質量(kg)2.5適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 AJタイプ ハンドシャワー付(分岐型)
INAX(LIXIL)¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)、分岐止水栓(LF-3SGQ-13F)仕様節湯C1,B色ニッケルクロムメッキタイプ整流/微細シャワー取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁適合場所キッチンホース長さ(m)(引出)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(cm)40吐水口長さ(mm)243吐水口高さ(mm)177商品タイプ台付
キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式
INAX(LIXIL)¥56,980~税込¥62,678~1台4日以内出荷タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。材質メッキ質量(g)4000呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239水栓タイプ混合栓