カテゴリ
- 住設機器(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- Panasonic(パナソニック)(165)
- ヤマモトレーシング(44)
- CKD(34)
- ゴールドメダル(30)
- ジャストコーポレーション(24)
- U-KANAYA(24)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- EFFEX(エフェックス)(12)
- SKC(環境測定)(12)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- SMC(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- サンワダイレクト(10)
- パール(PEARL)(8)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(7)
- cotta(7)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る

小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 25L
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から5日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)タンク容量(L)約25使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約11(満水時:約36)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×361×427(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-531タイプ
INAX(LIXIL)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)380×380タイプベッセル・壁付兼用式
丸形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-543タイプ
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)450×450タイプベッセル・壁付兼用式容量(L)3.5
はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ
INAX(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)600×530タイプオーバーカウンター式容量(L)8.5
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 12L
INAX(LIXIL)¥85,980~税込¥94,578~1台4日以内出荷から7日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060
角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ
INAX(LIXIL)¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×450タイプベッセル・壁付兼用式容量(L)6
はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ
INAX(LIXIL)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×480タイプオーバーカウンター式容量(L)7.5
角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-536タイプ
INAX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)550×500タイプベッセル・壁付兼用式容量(L)5.5穴タイプカラン:ANC
小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 12L
INAX(LIXIL)¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約25L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×340×440(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.060
はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ
INAX(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)460×510タイプオーバーカウンター式容量(L)4.5
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 20L
INAX(LIXIL)¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約52L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要タイプオートウィークリータイマータイプタンク容量(L)約20使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約11(満水時:約31)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード出湯温度(℃)約26~36(温度範囲約21~43℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2094タイプ
INAX(LIXIL)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷仕様ハイパーキラミックタイプアンダーカウンター式容量(L)9.5内形寸法(mm)陶器鉢:510×330
小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 8L
INAX(LIXIL)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約21L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:可能、膨張水処理の要否:必要タイプオートウィークリータイマータイプタンク容量(L)約8使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約8(満水時:約16)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×340×337(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード出湯温度(℃)約36(温度範囲約31~43℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.040
小型電気温水器 ゆプラス 適温出湯タイプ 20L
INAX(LIXIL)¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約26L(わきあげ温度50℃)、約52L(わきあげ温度75℃)、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要タイプオートウィークリータイマータイプタンク容量(L)約20使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08本体質量(kg)約11(満水時:約31)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)、電流ヒューズ、漏水検知装置電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×372×427(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節サーミスタによる自動制御タイマーオートウィークリータイマーモード出湯温度(℃)約50または75(出荷時は約50℃)給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.065
FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 一般地 手洗無
INAX(LIXIL)¥53,980税込¥59,3781セット3日以内出荷便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥53,980~税込¥59,378~1セット3日以内出荷便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 寒冷地 手洗無
INAX(LIXIL)¥53,980~税込¥59,378~1セット3日以内出荷便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 一般地 手洗付
INAX(LIXIL)¥53,980税込¥59,3781セット3日以内出荷便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄