カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)

「ncb 2p2e」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノーヒューズブレーカ NCB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NCB

    河村電器産業(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ
    付属品端子カバー2個仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • ノーヒューズブレーカ NCB-S 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NCB-S

    河村電器産業
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子
    付属品端子カバー1個質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200接続方式(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子主な用途スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル)定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • ノーヒューズブレーカ NCS-F 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NCS-F

    河村電器産業(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2E適合安全規格電気用品安全法
  • ハンドルロック 日東工業

    ハンドルロック

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
    仕様ハンドルロツク
  • ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
    用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC200接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • ハンドルロック HR 河村電器産業

    ハンドルロック HR

    河村電器産業
    ¥889~税込¥978~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    外形寸法(mm)150×100×20
  • 漏電ブレーカ ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZL

    河村電器産業(2件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカ HB型

    Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • 河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ 河村電器産業

    河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ

    河村電器産業(3件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1台
    当日出荷
    安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
    用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
  • 安全ブレーカー 日東工業

    安全ブレーカー

    日東工業(29件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1台
    当日出荷
    付属品端子カバー、木ねじ定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • パイプアッター( パイプ探知用磁石) 未来工業

    パイプアッター( パイプ探知用磁石)

    未来工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1セット(10個)
    翌日出荷
    パイプ等に取り付け、壁施工後の穴あけポイント探知に使用します。 パイプ径に合わせてスライド調整。 (PYU-75はメーカーパイプスリーブにも適合します。) 穴あけ後は、繰り返し使用できます。
    仕様40mm(磁石探知距離)材質樹脂製色ベージュ
  • 漏電ブレーカ ZS 河村電器産業

    漏電ブレーカ ZS

    河村電器産業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    50AF・100AF同サイズZS型
    動作時間(s)0.1以内
  • 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)

    分岐用 コンパクトブレーカSH型

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
  • ブレーカ取付板 TD-K 河村電器産業

    ブレーカ取付板 TD-K

    河村電器産業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質鋼板
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
  • ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)

    ハンドルロックキャップ

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥71~税込¥78~
    1個
    当日出荷
    色赤
  • ロックカバー 三菱電機

    ロックカバー

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
  • 液晶モニタ   23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 23.8インチ IPS/エルゴノミクススタンド/ASUS DisplayWidget Center/環境サステナビリティ/3年保証 PA249CGV

    ASUS(エイスース)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    ・23.8インチフルHDディスプレイ、178°ワイドビューIPSパネル。・国際色基準を満たすため、95%のDCI-P3と100%のsRGBの幅広域。・工場出荷時のキャリブレーションによりCalman認証を取得し、ΔE<2の色精度を実現。・144Hz可変リフレッシュレート(VRR)に対応し、クリエイターに滑らかで高速なレンダリングと快適な視聴体験を提供します。・USB-Cから最大96Wの電源供給、HDMI、デイジーチェーン対応のDisplayPort、内蔵USBハブを含む豊富な接続性。・MモデルP3の色温度はMacBookディスプレイの色性能に匹敵します。・ASUSのLight Syncソリューション(アンビエントライトセンサー付き)は、環境光に基づいてモニターのカラーガムットを自動的に調整し、どんな環境でも真の色を実現します。・内蔵のAuto KVMにより、1台のキーボードとマウスで接続された2台のノートパソコンやPC間を簡単に切り替えることができます。・ASUS専用のDisplayWidget Centerアプリケーションにより、マウスでOSDへのアクセスやモニター設定の調整が簡単にできます。・傾斜、回転、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します。・グリーンサステナビリティ:紙包装と省エネ環境基準
    仕様【Trace Freeテクノロジー】対応 【ProArt Preset】色温度:9300K/6500K/5500K/5000K/DCI-P3/M Model 【カラー調整】RGB Tuning(Gain/Offset) 【ガンマ調整】Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 【色精度】ΔE<2 【ProArt Palette】対応 【QuickFit Plus】対応 【HDCP】1.4 【VRRテクノロジー】Adaptive-Sync 【ディスプレイウィジェットセンター】対応 【Low Blue Light】対応 【KVMスイッチ】対応 【ASUS Power Sync】対応【広色域対応】sRGB:100%/DCI-P3:95%消費電力(W)【使用時】~13.71電源AC100~240V本体【チルト】上23°~下5° 【スウィーベル】左右30° 【高さ調節】0~130mm 【ピボット】左右回り90°表面処理アンチグレア型番PA249CGVコントラスト比1500:1(typ.)液晶パネル23.8型ワイド画素ピッチ0.275mm最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティースロットRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 31~223 KHz (H) / 48~144 Hz (V)待機時消費電力(W)~0.5入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 96W)、DisplayPort 1.4×2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.1)×1 (TMDS)、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.02×51.54×19.04パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mm輝度(cd/m2)最大350(typ.)HDR対応対応
  • 液晶モニタ   32インチ IPS/6K(6016 x 3384)/Thunderbolt 4 96W給電/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA32QCV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 32インチ IPS/6K(6016 x 3384)/Thunderbolt 4 96W給電/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA32QCV

    ASUS(エイスース)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    76日以内出荷
    ・IPS 178°広視野角パネル搭載31.5インチ 6K(6016 x 3384)LuxPixel AGLRモニター。・国際標準色DCI-P3カバー率98%、sRGBカバー率100%の広色域。・Calman Verified認証済みの優れた色精度 (ΔE <2)。・デイジーチェーン対応のThunderbolt 4(最大96W給電)×2、HDMI(v2.1)、DisplayPort1.4、内蔵USBハブなど豊富な接続性。・新しいM Model-P3カラープリセットモードは、MacBookディスプレイの色再現性能に最適。・Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現。・Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能。・マウスで簡単にOSDへアクセスし、モニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。・環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
    付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、マイクロファイバー、電源コード、クイックスタートガイド、Thunderbolt 4 ケーブル、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (DCI-P3) : 98%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載質量(kg)9.3電源(V)100-240消費電力(W)使用時 49.49以下、スタンバイ時 0.5以下サイズ(inch)31.5表面処理AGLR機能Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、カラー温度 : 6 モード、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチ HDR Mode 、KVM Switch、ASUS Power Syncコントラスト比1500:1(標準)画素ピッチ0.116mm最大解像度6016×3384保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)スピーカー2W×2高さ調節0~130mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)(HDR・ Peak) : 600、(Typ.) : 400走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)入出力端子Thunderbolt 4(Daisy Chain)、DisplayPort 1.4 DSC、HDMI(v2.1) 、USB Type-A(3.2 Gen 1)、USB Type-C(3.2 Gen 1) 、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)71.42×61.79×24.01パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、縦回転(ピボット) 左右回り90°