カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
絞り込み
ブランド
  • INAX(LIXIL)
  • オカムラ(岡村製作所)(188)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(86)
  • エスコ(84)
  • KTC(34)
  • SMC(28)
  • カクダイ(28)
  • GAONA(ガオナ)(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • サンエス(14)
  • TOTO(13)
  • オンダ製作所(11)
  • アイエス工業所(10)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
  • オーエッチ工業(9)
  • ミナミサワ(9)
  • 兼工業(8)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pj002」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーエルボ部 INAX(LIXIL)シャワーエルボ部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様逆止弁:なし関連資料(1.45MB)ねじ径DPJ1/2
エコフルシャワーヘッド INAX(LIXIL)エコフルシャワーヘッドINAX(LIXIL)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
節湯性能と大粒シャワーの浴び心地のよさを両立させました。 節湯効果の高いエコフルスプレー吐水。羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。シャワー内の圧力を増幅させ、勢いのあるシャワーを吐水することで、従来のシャワーを吐水することで、従来のシャワーと比較すると約35%(メーカー比)の節湯効果を実現させました。 浴び心地のよい大粒シャワー。シャワー内の圧力ぞ増幅させることにより、勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現。心地よく肌触りもよいシャワー感が得られます。
取付ネジ径PJ1/2止水スイッチなし水流切替×
シャワーエルボ部 INAX(LIXIL)シャワーエルボ部INAX(LIXIL)
639税込703
1個
当日出荷
ストレート形止水栓 INAX(LIXIL)ストレート形止水栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様ストレートねじ径PJ1/2×Rc1/2
小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 新設タイプ INAX(LIXIL)小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 新設タイプINAX(LIXIL)
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)接続口径給水:PJ1/2感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎使用水水道水・中水グリーン購入法適合仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
散水栓13MM INAX(LIXIL)散水栓13MMINAX(LIXIL)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13(PJ1/2)仕様JIS B2061規格品、節水コマ、逆止弁付トラスコ品番331-6602質量(g)400寸法(奥行D×高さH)(mm)46×75グリーン購入法適合
小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ INAX(LIXIL)小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプINAX(LIXIL)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)接続口径給水:PJ1/2感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎使用水水道水・中水グリーン購入法適合仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
止水栓ストレーナ付脚 INAX(LIXIL)止水栓ストレーナ付脚INAX(LIXIL)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじD:G3/4、E:PJ1/2寸法B(mm)60
長尺止水栓付脚部 INAX(LIXIL)長尺止水栓付脚部INAX(LIXIL)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
適合BF-145T、BF-1140T、BF-4140T、BF-5145T、SF-435S、SF-1435S、SF-4435S、SF-7435S、SF-M435SねじD:G3/4、E: PJ1/2寸法B(mm)100
水抜式止水栓付脚 INAX(LIXIL)水抜式止水栓付脚INAX(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ねじD:G3/4、PJ1/2適合品番BF-145TN BF-1140TN BF-4140TN 、BF-5145TN SF-435SN SF-1435SN 、SF-4435SN SF-7435SN SF-M435SN
止水栓付脚 INAX(LIXIL)止水栓付脚INAX(LIXIL)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ねじD:G3/4、PJ1/2適合品番BF-145T BF-1140T BF-4140T 、BF-5145T SF-435S SF-1435S 、SF-4435S SF-7435S SF-M435S
ハイバックガード洗面器 Mサイズ ハンドル水栓 INAX(LIXIL)ハイバックガード洗面器 Mサイズ ハンドル水栓INAX(LIXIL)
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
ピュアホワイト水栓タイプハンドル水栓(単水栓)排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズM寸法(mm)380×350使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)接続給水接続(給湯接続)PJ1/2呼び径(mm)排水接続:25グリーン購入法適合
ハイバックガード洗面器 Lサイズ ハンドル水栓 水石けん供給タイプ INAX(LIXIL)ハイバックガード洗面器 Lサイズ ハンドル水栓 水石けん供給タイプINAX(LIXIL)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
ピュアホワイト水栓タイプハンドル水栓(単水栓)排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズL寸法(mm)500×450使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)形態【吐出】水石けん:手動液状接続給水接続(給湯接続)PJ1/2呼び径(mm)排水接続:25タンク容量(mL)約350グリーン購入法適合
ハイバックガード洗面器 Mサイズ ハンドル水栓 水石けん供給タイプ INAX(LIXIL)ハイバックガード洗面器 Mサイズ ハンドル水栓 水石けん供給タイプINAX(LIXIL)
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
ピュアホワイト水栓タイプハンドル水栓(単水栓)排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズM寸法(mm)380×350使用圧力範囲(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)形態【吐出】水石けん:手動液状接続給水接続(給湯接続)PJ1/2呼び径(mm)排水接続:25タンク容量(mL)約350グリーン購入法適合
ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 INAX(LIXIL)ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓INAX(LIXIL)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズL寸法(mm)500×450水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)90RH以下形態吐出:泡沫流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)感知方式距離測定式赤外線センサー感知距離(mm)約130幅(mm)感知エリア:Φ10以下呼び径(mm)排水接続:25グリーン購入法適合
ハイバックガード洗面器 Mサイズ 自動水栓 INAX(LIXIL)ハイバックガード洗面器 Mサイズ 自動水栓INAX(LIXIL)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズM寸法(mm)380×350水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)90RH以下形態吐出:泡沫流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)感知方式距離測定式赤外線センサー感知距離(mm)約130幅(mm)感知エリア:Φ10以下呼び径(mm)排水接続:25グリーン購入法適合
ハイバックガード洗面器 Mサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプ INAX(LIXIL)ハイバックガード洗面器 Mサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプINAX(LIXIL)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズM寸法(mm)380×350水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)90RH以下形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)感知方式距離測定式赤外線センサー感知距離(mm)約130幅(mm)感知エリア:Φ10以下呼び径(mm)排水接続:25タンク容量(mL)約350グリーン購入法適合
ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプ INAX(LIXIL)ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプINAX(LIXIL)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
ピュアホワイト排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズL寸法(mm)500×450水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)90RH以下形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)感知方式距離測定式赤外線センサー感知距離(mm)約130幅(mm)感知エリア:Φ10以下呼び径(mm)排水接続:25タンク容量(mL)約350グリーン購入法適合
シャワーエルボ部 INAX(LIXIL)シャワーエルボ部INAX(LIXIL)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
給水管用アダプタ INAX(LIXIL)給水管用アダプタINAX(LIXIL)
819税込901
1個
6日以内出荷
寸法A(mm)13寸法B(mm)28適合品番DTF-870EW、TF-870EWねじ径DPJ1/2
給水管用ソケット部 (ワン付) INAX(LIXIL)給水管用ソケット部 (ワン付)INAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
寸法A(mm)60寸法B(mm)16.5寸法C(mm)29適合品番UF-16、UF-17(X)、UF-18(X)ねじ径DPJ1/2
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ