カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- KVK(5)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TOTO(1)
「sanei k3753j」の検索結果
特価

洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)FWP適合場所洗面台ホース長さ(m)0.35(引出)JIS規格JIS B 2061取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在135商品タイプ台付
簡易洗髪シャワー混合水栓
INAX(LIXIL)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷仕様ヘアキャッチャー用目皿付呼び径(mm)13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)94商品タイプ台付タイプ
洗面用 シングルレバー混合栓
INAX(LIXIL)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ適合場所洗面台取付穴径(Φmm)35商品タイプ台付