クール・テック

クール・テックのページです。クール・テックは、オフィス家具/清掃用品、切削工具・研磨材、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COCO-pH クール・テックCOCO-pHクール・テック
38,980税込42,878
1台
当日出荷
割れにくい電極を搭載し安心安全、少量サンプルで測定可能な滴下型のpH 計です。食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。ポケットに入る小ささを実現しており、測定サンプルのある場所までの持ち運びも簡単です。pH0.00~14.00までの測定が可能で、測定精度もpH±0.10を実現。わずか3滴のサンプルで測定可能です。浸漬タイプのpH測定器とは違い、サンプルを入れるためのビーカーを用意する必要がなく、準備や後片付けが楽になります。また、たくさんの校正用標準液も必要ありません。割れにくいガラス電極を採用しています。従来のpH計のガラス電極は突起状の物が多く、割れやすいという問題がありました。COCO pHは、大きな負荷にも耐えられる素材を使用しているため、長く使用いただく事ができる品質を実現しています。従来のpH計には必要だったガラス電極の保存液による保護や電極内部液KCLの定期交換などの、メンテナンスが不要です。また、防水性能はIP65を実現し、水で丸洗い可能になりました。日々のメンテナンスが少なくなり、ストレスフリーにお使いいただけます。
用途水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や土壌まで幅広い対象素材にお使いいただけます。また、半固形物や粘性のあるものに対してもご使用いただけます。付属品校正液(4.01、6.86、9.18) 各1本 約10mL電源単4アルカリ乾電池×2本測定項目pH測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式ガラス電極法分解能0.01精度(pH)±0.1校正校正液(pH4.01,6.86,9.18)電池単4アルカリ乾電池×2本試料容量(mL)0.6以上材質(電極)ガラス温度補正(℃)10~40防水保護等級IP65分解能(pH)0.01
MirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート ハーフサイズ クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート ハーフサイズクール・テック
869税込956
1袋(1枚)
当日出荷
<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)50×75×厚さ3
高pHアルカリイオン水(アルカリ電解水)pH13.2 20L クール・テック高pHアルカリイオン水(アルカリ電解水)pH13.2 20Lクール・テック
9,998税込10,998
1箱(20L)
6日以内出荷
◆本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していない高pHアルカリイオン水(アルカリ電解水)です。◆除菌効果があり、消臭効果もあります。◆人体に使っても安全で、引火性もありません。◆無色無臭、刺激臭はなく、泡立つこともありません。◆除菌液としては、水で5 倍まで希釈してもお使いいただけます。5倍に薄めるとpH12.5になります。
用途<使用方法>。◆現場の清掃・除菌:設備、床の油汚れの洗浄にご使用いただけます。スプレーなどで吹き。付けたのち拭き取ってください。自動洗浄機の洗浄液として使用してください。◆洗浄工程:部品の脱脂などの洗浄用にお使いいただけます。洗浄液として洗浄機に使用で。きます。◆金属加工:クーラントの腐敗防止、延命、臭い対策用にお使いいただけます。冷却性を向。上させ、焼き付き防止、工具寿命延長に効果が期待できます。クーラントに混ぜるだけで使。用いただけます。 ご使用前にご相談ください。液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
超洗浄戦士 クール・テック超洗浄戦士クール・テック
929税込1,022
1本(500mL)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していない高濃度アルカリ電解水です。 通常の水拭きでは落としにくい汚れを界面活性剤なしで落とすことができます。 臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。 洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。 無色無臭の洗浄水です。 刺激臭はなく、泡立つこともありません。 水で5倍まで希釈してもお使いいただけます。 ワックスなどコーティングしている面を洗浄する場合は、適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していないアルカリ電解水です。通常の水拭きでは落としにくい汚れを界面活性剤なしで落とすことができます。臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。無色無臭の洗浄水です。刺激臭はなく、泡立つこともありません。
用途キッチンや床、水回りなどの様々な洗浄・除菌・ウイルス除去・消臭にお使いいただけます。エアコン洗浄のときは:アルミニウム製の部品がある場合は、本製品を吹きかけた後に水拭きしてください。ワックスなどコーティングしている面を洗浄するのときは:適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。液性アルカリ性
スポ魂 クール・テックスポ魂クール・テック
599税込659
1袋(3個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
【水だけで洗浄できるスポンジ】化学成分入りの洗剤などを使わずに、水だけで様々な汚れを落とす事ができるスポンジです。【高い耐久性能でエコ】特殊な製法で作られたスポンジは非常に高い耐久性を発揮します。メラミンスポンジとの比較で6-8倍の引張強度があります。ボロボロ崩れにくく、長持ちするため、廃棄量削減に寄与します。また保管場所の省スペースや購買頻度の低減を実現します。【高い洗浄力】丈夫なつくりのため、力を入れやすく、高い洗浄力を発揮します。清掃しにくい細かい場所まで、きめ細やかに清掃する事が可能になります。【素材へのダメージ軽減】特殊に組成された樹脂は、素材へのダメージを軽減します。メラミンスポンジに比べ、対アクリル樹脂への実験で、30-80%の傷の低減が確認されています。【MADE IN JAPANの新スポンジ】スポ魂の生産は日本で行っています。安心安全の国産スポンジを高品質でお届けし、お掃除やメンテナンスの効率化に貢献します。
用途日常生活でお悩みの水垢、ゴム跡、シール跡、子供の落書き、焦げ、手垢汚れ、茶しぶなど、様々な汚れを水だけで除去できます。洗剤との併用も可能です。
洗浄戦士 クール・テック洗浄戦士クール・テック(1件のレビュー)
899税込989
1本(500mL)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していない高濃度アルカリ電解水です。 通常の水拭きでは落としにくい汚れを界面活性剤なしで落とすことができます。 臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。 洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。 無色無臭の洗浄水です。 刺激臭はなく、泡立つこともありません。 水で5倍まで希釈してもお使いいただけます。 ワックスなどコーティングしている面を洗浄する場合は、適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していないアルカリ電解水です。通常の水拭きでは落としにくい汚れを界面活性剤なしで落とすことができます。臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。無色無臭の洗浄水です。刺激臭はなく、泡立つこともありません。
用途キッチンや床、水回りなどの様々な洗浄・除菌・ウイルス除去・消臭にお使いいただけます。エアコン洗浄のときは:アルミニウム製の部品がある場合は、本製品を吹きかけた後に水拭きしてください。ワックスなどコーティングしている面を洗浄するのときは:適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。液性アルカリ性
MirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用) クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用)クール・テック
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)Φ30×10シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)29.5
研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプ クール・テック研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプクール・テック
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
シャンク径(Φmm)3寸法(Φ×mm)30×10
泡洗浄戦士 クール・テック泡洗浄戦士クール・テック
949税込1,044
1本(500mL)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
本製品は、合成界面活性剤やアルコールを使用していない高濃度アルカリ電解水をベースとした泡タイプの洗浄剤です。アルカリ電解水に天然石けんを少量加えることで、通常のアルカリ電解水よりもさらに頑固な汚れを落とすことができます。液だれしてほしくない壁などの場所にもおすすめです。臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。無色無臭の洗浄剤です。刺激臭はありません。ワックスなどコーティングしている面を洗浄する場合は、適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。
用途キッチンや床、水回りなどの様々な洗浄・除菌・ウイルス除去・消臭にお使いいただけます。エアコン洗浄のときは:アルミニウム製の部品がある場合は、本製品を吹きかけた後に水拭きしてください。ワックスなどコーティングしている面を洗浄するのときは:適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。液性アルカリ性
COCO-Brix クール・テックCOCO-Brixクール・テック
44,980税込49,478
1台
欠品中
キズがつきにくい光学ガラスと優れた耐食性を誇るSUSを採用しています。
用途屈折率が均一な光学ガラスを採用し、少量のサンプルで測定可能な滴下型の濃度計です。食品・飲料から水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。手のひらサイズを実現しており、測定サンプルのある場所まで持ち運びも簡単です。 安心の日本製、国産です。測定範囲: Brix0.0~53.0% 。分解能: 0.1% 。測定精度: ±0.2% 。温度補正範囲: 10~100℃ 。サンプル量: 0.3mL以上 。測定可能液体種: 水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や調味料など 。電源: 単4アルカリ乾電池×2本
MirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用) クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用)クール・テック
1,798税込1,978
1個(1個)
当日出荷
<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ30×8シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)52
MirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート 面ファスナー付 クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート 面ファスナー付クール・テック
1,798税込1,978
1袋(1枚)
当日出荷から8日以内出荷
<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)100×75×厚さ3
Batica クール・テックBaticaクール・テック
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
Baticaは除菌・消臭に優れたアルカリイオン水で、幅広いウイルス・細菌に対応します。アルコールや界面活性剤など含んでおらず、安心安全にお使いいただける仕様の製品です。高い除菌力・洗浄力がありますが、人体に使っても安全です。実際に人体でのテストも行っており、安全性が証明されています。Baticaは、引火性を持ちません。そのため、アルコールとは異なり、高温の室内や火の気のあるキッチン周り等に置いておくこともできます。
用途適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込み、ご使用ください。
研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズ クール・テック研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズクール・テック
869税込956
1袋(1枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)50×75×厚さ3適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
研磨大王 手作業用研磨シート 面ファスナー付 クール・テック研磨大王 手作業用研磨シート 面ファスナー付クール・テック
1,798税込1,978
1袋(1枚)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)100×75×厚さ3適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクール・テック
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から6日以内出荷
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
MirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用) クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用)クール・テック
1,398税込1,538
1個(1個)
4日以内出荷
サイズ(mm)Φ30×10 シャンク径Φ3 シャンク長29.5
クールテック アンチラスト 切削液用(鉄・非鉄金属対応) クール・テッククールテック アンチラスト 切削液用(鉄・非鉄金属対応)クール・テック
11,980税込13,178
1本(4L)
5日以内出荷
・低い濃度で防錆力を発揮し、経済的にお使いいただけます。・一般的な防錆剤は3~5%の濃度が必要ですが、CU-1は非鉄で0.3~0.4%、鉄系で0.4~0.5%の濃度で使用します
用途アルミ、銅、真鍮、鋼危険物の類別非危険物
クールテックデフォーマー クール・テッククールテックデフォーマークール・テック
5,398税込5,938
1本(2L)
5日以内出荷
・クーラント液や、洗浄機洗浄水、水洗塗装ブースタンク水などの発泡を消滅抑制するノンシリコンの消泡剤です。・高圧クーラントの消泡にも効果を発揮します。・希釈濃度は僅か0.006%で効果が得られるため、非常に経済的にお使いいただけます
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクール・テック
2,198税込2,418
1枚(1枚)
当日出荷から6日以内出荷
<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ80×3
MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクール・テック
3,898税込4,288
1枚(1枚)
6日以内出荷
<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ125×3
研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダー クール・テック研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダークール・テック
29,800税込32,780
1個
6日以内出荷
フローティングホルダーとは。フローティング機構で研磨・バリ取りの自動化をサポートします。こんなお悩みありませんか?。●手作業では仕上がりにムラが出やすい。● 工作機械で使いたいが、プログラムが複雑で扱いにくい。● ロボット研磨でも、もっと簡単に安定した仕上げをしたい。フローティングホルダーが解決します!。常に安定した押し当て圧を自動でコントロール。磨きムラを防止し、美しい鏡面仕上げを実現。複雑なプログラム不要!シンプルな動作プログラムでOK!。ロボットや工作機械への取り付けも簡単。【導入メリット】。・品質の安定化。・作業効率アップ。・簡単操作で高品質な仕上げ。・鏡面研磨やバリ取りの自動化を手軽に実現
用途カスプ除去研磨、金型合わせ面鏡面研磨、旋盤粗さバリ取り研磨、フライスマーク除去、座グリ面コンタリング研磨など最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000シャンク径(Φmm)Φ12×46.5本体寸法(mm)Φ26×129.5本体質量(g)163チャック径(Φmm)Φ3フローティング【ストローク】6mm【方向】上下
クールテック切削液(オイルフリークーラント) クール・テッククールテック切削液(オイルフリークーラント)クール・テック
19,980税込21,978
1缶(18L)ほか
15日以内出荷
◆鉱物油を一切含まない、新世代オイルフリークーラントです ◆特殊ポリマーにより、エマルジョン並みの潤滑性と冷却性を実現
用途1強力な防錆性能:鋼・鋳鉄に優れた防錆効果。長時間加工でも安心 2低泡性で安定供給:ポリマー系ながら泡が出にくく、ノズルやポンプの安定供給を実現 3工具寿命を延ばす:特殊ポリマーの保護膜で摩耗を低減し、工具寿命を延長 4消防法の規制対象外:鉱物油ゼロ。危険物に非該当で取扱いが容易 5腐りにくく長寿命:オイルレス設計で成分が劣化しにくく、従来液の約2倍の寿命。交換頻度を減らし、コスト削減 6廃液処理が簡単:油分を含まないため、油水分離が不要。廃液処理費用を大幅に削減。+アルカリイオン水で相乗効果!pHの安定維持:アルカリイオン水と組み合わせると、少量補充で長期安定 低臭気・腐敗防止:雑菌繁殖を抑制し、不快臭を抑えるその他引火点なしpH9.6JIS規格A2種1号相当密度1.05外観無色危険物の類別非危険物
クールテック アンチラスト 洗浄用(鉄・非鉄金属対応) クール・テッククールテック アンチラスト 洗浄用(鉄・非鉄金属対応)クール・テック
14,980税込16,478
1本(4L)
5日以内出荷
・低い濃度で防錆力を発揮し、経済的にお使いいただけます。・一般的な防錆剤は3~5%の濃度が必要ですが、WA-1は非鉄で0.3~0.4%、鉄系で0.4~0.5%の濃度で使用します
用途アルミ、銅、鋼危険物の類別非危険物
MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクッションスポンジ クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクッションスポンジクール・テック
1,898税込2,088
1個(1個)
6日以内出荷
寸法(mm)Φ80×30
MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクッションスポンジ クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクッションスポンジクール・テック
3,298税込3,628
1個(1個)
6日以内出荷
寸法(mm)Φ125×30
研磨大王 マイクログラインダ クール・テック研磨大王 マイクログラインダクール・テック
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
高トルク仕様。使用時に強めの圧力をかけても、回転が止まりません。小型ながら非常に高いトルクを発揮します。市販のマイクログラインダーはトルクが低く、施工時に回転が止まってしまう事も多いですが、その問題が解消されます。力強く施工されたい方にすすめです。誰でも使える操作性。ユニバーサルなデザインで、誰でも直感的に操作が可能な仕様です。現場で活躍する人材の多様化に合わせ、年齢性別問わずに、安全にお使いいただけます。静音仕様。高速の回転工具は、モーターの音が大きいことが多いですが、本製品のモーターは静音仕様のため、小さな稼働音で施工が可能です。周囲への影響を極力抑えて使用することができます。本体重量:2.3kg 定格入力:AC100V 50/60H。付属品:ACコード、モーターハンガー×2、ヒューズ、ヘッド、減速ジョイント、モーター
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクール・テック
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
【研磨大王】クッションスポンジ ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き 1枚入。【曲面研磨に】ポリッシングサンダーと研磨大王の間に挟むことで、緩衝材としての役割を発揮し、曲面部を効率的に研磨できるようになります。