絞り込み
ブランド
  • クール・テック
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,218)
  • イスカル(4,606)
  • タンガロイ(4,277)
  • 三菱マテリアル(3,217)
  • 京セラ(2,735)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,464)
  • サンドビック(2,103)
  • ミニター(1,751)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,259)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,092)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,041)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,040)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(991)
  • OSG(オーエスジー)(917)
  • MSTコーポレーション(806)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート ハーフサイズ クール・テック

    MirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート ハーフサイズ

    クール・テック
    869税込956
    1袋(1枚)
    当日出荷
    <ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
    寸法(mm)50×75×厚さ3
  • 研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズ クール・テック

    研磨大王 手作業用研磨シート ハーフサイズ

    クール・テック
    869税込956
    1袋(1枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
    寸法(mm)50×75×厚さ3適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
  • 研磨大王 手作業用研磨シート 面ファスナー付 クール・テック

    研磨大王 手作業用研磨シート 面ファスナー付

    クール・テック
    1,798税込1,978
    1袋(1枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
    寸法(mm)100×75×厚さ3適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
  • 研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック

    研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き

    クール・テック
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
  • MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック

    MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き

    クール・テック
    3,898税込4,288
    1枚(1枚)
    6日以内出荷
    <ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
    寸法(mm)Φ125×3
  • MirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート 面ファスナー付 クール・テック

    MirrorXponge(ミラースポンジ)手作業用研磨シート 面ファスナー付

    クール・テック
    1,798税込1,978
    1袋(1枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    <ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
    寸法(mm)100×75×厚さ3
  • 研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプ クール・テック

    研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプ

    クール・テック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
    シャンク径(Φmm)3寸法(Φ×mm)30×10
  • MirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用) クール・テック

    MirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用)

    クール・テック
    1,498税込1,648
    1個(1個)
    当日出荷
    <ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
    寸法(mm)Φ30×8シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)52
  • MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック

    MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き

    クール・テック
    2,198税込2,418
    1枚(1枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    <ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
    寸法(mm)Φ80×3
  • MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクッションスポンジ クール・テック

    MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクッションスポンジ

    クール・テック
    3,298税込3,628
    1個(1個)
    6日以内出荷
    寸法(mm)Φ125×30
  • 研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダー クール・テック

    研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダー

    クール・テック
    29,800税込32,780
    1個
    6日以内出荷
    フローティングホルダーとは。フローティング機構で研磨・バリ取りの自動化をサポートします。こんなお悩みありませんか?。●手作業では仕上がりにムラが出やすい。● 工作機械で使いたいが、プログラムが複雑で扱いにくい。● ロボット研磨でも、もっと簡単に安定した仕上げをしたい。フローティングホルダーが解決します!。常に安定した押し当て圧を自動でコントロール。磨きムラを防止し、美しい鏡面仕上げを実現。複雑なプログラム不要!シンプルな動作プログラムでOK!。ロボットや工作機械への取り付けも簡単。【導入メリット】。・品質の安定化。・作業効率アップ。・簡単操作で高品質な仕上げ。・鏡面研磨やバリ取りの自動化を手軽に実現
    用途カスプ除去研磨、金型合わせ面鏡面研磨、旋盤粗さバリ取り研磨、フライスマーク除去、座グリ面コンタリング研磨など最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000シャンク径(Φmm)Φ12×46.5本体寸法(mm)Φ26×129.5本体質量(g)163チャック径(Φmm)Φ3フローティング【ストローク】6mm【方向】上下
  • MirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用) クール・テック

    MirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用)

    クール・テック
    1,398税込1,538
    1個(1個)
    4日以内出荷
    サイズ(mm)Φ30×10 シャンク径Φ3 シャンク長29.5
  • MirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用) クール・テック

    MirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用)

    クール・テック
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)Φ30×10シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)29.5
  • MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクッションスポンジ クール・テック

    MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクッションスポンジ

    クール・テック
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    6日以内出荷
    寸法(mm)Φ80×30
  • 研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック

    研磨大王 ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き

    クール・テック
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    【研磨大王】クッションスポンジ ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き 1枚入。【曲面研磨に】ポリッシングサンダーと研磨大王の間に挟むことで、緩衝材としての役割を発揮し、曲面部を効率的に研磨できるようになります。