絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ケーピーエス工業

ケーピーエス工業のページです。ケーピーエス工業は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型キャンドポンプ ケーピーエス工業

    小型キャンドポンプ

    ケーピーエス工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌々日出荷
    DCブラシレスキャンドポンプ。小型且つDC24V駆動のポンプ。回転数制御可能。
    用途小型循環ポンプ型式DCブラシレスキャンドポンプ質量(g)404電源(V)DC24消費電力(W)7.7揚程(m)1接続方式ホース定格流量(L/min)10.5吸込口径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応吐水口径(Φmm)Φ15
  • マイクロバブル発生器 ケーピーエス工業

    マイクロバブル発生器

    ケーピーエス工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    マイクロバブルを精製できる装置。ワンパス方式で常に清潔なマイクロバブル水を供給します
    用途油脂等の洗浄効率や部品の洗浄などに。仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm)質量(kg)11電源(V)AC100消費電力(W)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324RoHS指令(10物質対応)対応流量10(L)吸込口径(吐出口)Rc1/2(15A)
  • 超小型コンプレッサ ケーピーエス工業

    超小型コンプレッサ

    ケーピーエス工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌々日出荷
    超小型サイズのオイルフリーコンプレッサ。手のひらサイズの382g。
    用途小型のエアー供給装置。装置の組込み用途として最適です。型式2ピストン型往復圧縮機質量(g)382種類超小型電源(V)DC12消費電力(W)52騒音値(dB)49潤滑方式オイルフリー流量(L/min)9.5圧力(kPa)120吐出口径(mm)5吸込口径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オゾンマイクロバブル発生器 ケーピーエス工業

    オゾンマイクロバブル発生器

    ケーピーエス工業
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌々日出荷
    オゾン水とマイクロバブル水を融合させた洗浄、除菌装置。薬剤不使用で除菌可能なSDGsに適した洗浄装置。薬剤は不要で原料は空気を使用し、オゾン水を生成し除菌を行います。オゾン水はマイクロバブルとなっておりますので洗浄性の向上も期待できます
    用途食品の洗浄や除菌。農業や畜産にも。仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm)質量(kg)11サイズ(吸込口径/吐出口)Rc1/2(15A)電源(V)AC100消費電力(W)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324オゾン濃度0.3ppmRoHS指令(10物質対応)対応流量10L
  • 小型キャンドポンプ ケーピーエス工業

    小型キャンドポンプ

    ケーピーエス工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    小型且つ高揚程のDCブラシレスキャンドポンプ。
    用途FA装置、洗浄装置等の組込み用ポンプとして最適型式DCブラシレスキャンドポンプ質量(kg)2.7電源(V)AC100消費電力(W)380揚程(m)30定格流量(L/min)17吸込口径(Φmm)22.2-R3 クイックファスナRoHS指令(10物質対応)対応吐水口径(Φmm)Φ19ホース継手