絞り込み
ブランド
- ケーピーエス工業
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,718)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ケーピーエス工業
ケーピーエス工業のページです。ケーピーエス工業は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

小型キャンドポンプ
ケーピーエス工業¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷DCブラシレスキャンドポンプ。小型且つDC24V駆動のポンプ。回転数制御可能。用途小型循環ポンプ型式DCブラシレスキャンドポンプ質量(g)404電源(V)DC24消費電力(W)7.7揚程(m)1接続方式ホース定格流量(L/min)10.5吸込口径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応吐水口径(Φmm)Φ15
マイクロバブル発生器
ケーピーエス工業¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷マイクロバブルを精製できる装置。ワンパス方式で常に清潔なマイクロバブル水を供給します用途油脂等の洗浄効率や部品の洗浄などに。仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm)質量(kg)11電源(V)AC100消費電力(W)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324RoHS指令(10物質対応)対応流量10(L)吸込口径(吐出口)Rc1/2(15A)
超小型コンプレッサ
ケーピーエス工業¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷超小型サイズのオイルフリーコンプレッサ。手のひらサイズの382g。用途小型のエアー供給装置。装置の組込み用途として最適です。型式2ピストン型往復圧縮機質量(g)382種類超小型電源(V)DC12消費電力(W)52騒音値(dB)49潤滑方式オイルフリー流量(L/min)9.5圧力(kPa)120吐出口径(mm)5吸込口径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
オゾンマイクロバブル発生器
ケーピーエス工業¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷オゾン水とマイクロバブル水を融合させた洗浄、除菌装置。薬剤不使用で除菌可能なSDGsに適した洗浄装置。薬剤は不要で原料は空気を使用し、オゾン水を生成し除菌を行います。オゾン水はマイクロバブルとなっておりますので洗浄性の向上も期待できます用途食品の洗浄や除菌。農業や畜産にも。仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm)質量(kg)11サイズ(吸込口径/吐出口)Rc1/2(15A)電源(V)AC100消費電力(W)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324オゾン濃度0.3ppmRoHS指令(10物質対応)対応流量10L
小型キャンドポンプ
ケーピーエス工業¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷小型且つ高揚程のDCブラシレスキャンドポンプ。用途FA装置、洗浄装置等の組込み用ポンプとして最適型式DCブラシレスキャンドポンプ質量(kg)2.7電源(V)AC100消費電力(W)380揚程(m)30定格流量(L/min)17吸込口径(Φmm)22.2-R3 クイックファスナRoHS指令(10物質対応)対応吐水口径(Φmm)Φ19ホース継手
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)750周波数(Hz)50電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応
浅井戸用ポンプ
ケーピーエス工業¥79,980~税込¥87,978~1個翌々日出荷から41日以内出荷使いやすさを追求したポンプシリーズ。吸上げ高さが8m以内の浅井戸に使用できます。蛇口の開閉にしたがって自動的に起動・停止する自動運転方式用途浅井戸揚水用。一般家庭の給水に接続方式袋ナット機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)出力(W)250周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC15-J14(0~14m用)出力(W)150周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)750周波数(Hz)60電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)50電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に仕様ジェット別売り出力(W)400周波数(Hz)60電源(V)三相200機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)45RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC15-J14(0~14m用)出力(W)150周波数(Hz)50電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応
浅深兼用ポンプ
ケーピーエス工業¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷浅深兼用ポンプ。ジェット配管を交換すれば浅井戸にも深井戸にも使用できます。用途浅井戸深井戸揚水用、一般家庭の給水に付属品ジェット:PC25-J20(0~20m用)出力(W)250周波数(Hz)60電源(V)単相100機能防錆対応・凍結防止使用環境温度(℃)0~40取扱液清水設置場所屋内・屋外最大揚水量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応