カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
絞り込み
ブランド
  • Phenomenex
  • モノタロウ(4)
  • ミドリ安全(64)
  • イトーキ(50)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • マグネットプラン(16)
  • ホンダ(15)
  • 日本ケミコン(15)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • 三菱ふそう(9)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(9)
  • PROST's(7)
  • 東芝ライテック(6)
  • SMC(5)
  • CKD(4)
  • 河村電器産業(4)
  • 三菱(3)
  • KTM(3)
  • 栄和機械工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emg」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zebron ZB-WAX GC Columns PhenomenexZebron ZB-WAX GC ColumnsPhenomenex
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
推奨用途 複雑な極性サンプルに適した、溶媒で洗浄可能な結合相 極性の複雑な混合物の優れた分離。プロファイリングと「フィンガープリンティング」に広く使用されています
仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~250/260極性57(ポーラー)関連資料(11.97MB)USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47液相ポリエチレングリコール固定相ZB-WAX
Zebron ZB-5 GC Columns PhenomenexZebron ZB-5 GC ColumnsPhenomenex
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
推奨用途 幅広い用途に推奨される多用途の低極性相 汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性8(無極性)関連資料(11.97MB)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5
Zebron ZB-FFAP GC Columns PhenomenexZebron ZB-FFAP GC ColumnsPhenomenex
67,980税込74,778
1個
21日以内出荷
推奨用途 非誘導体化酸、有機酸、遊離脂肪酸、アルコールの優れたピーク形状 食品業界のメソッド開発に人気の選択肢
仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~250/260極性58(極性)関連資料(11.97MB)USPコードG25、G35液相ニトロテレフタル酸変性ポリエチレングリコール固定相ZB-FFAP
Zebron ZB-1 GC Columns PhenomenexZebron ZB-1 GC ColumnsPhenomenex
65,980税込72,578
1個
21日以内出荷
推奨用途 非極性相は沸点分離に適しています 「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性5(無極性)関連資料(11.97MB)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1
Zebron XLB-HT df=0.25um PhenomenexZebron XLB-HT df=0.25umPhenomenex
76,980税込84,678
1箱
21日以内出荷
種類GCカラム膜厚(μm)0.25液相独自開発固定相ZB-XLB-HT
Zebron ZB-35HT Inferno GC Columns PhenomenexZebron ZB-35HT Inferno GC ColumnsPhenomenex
80,980税込89,078
1個
21日以内出荷
推奨用途 中間極性で高温安定性(最大400℃) 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~400/400極性18(中級)関連資料(11.97MB)USPコードG28、G32、G42液相35%フェニル、65%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-35HT
Zebron ZB-1701 GC Columns PhenomenexZebron ZB-1701 GC ColumnsPhenomenex
68,980税込75,878
1個
21日以内出荷
推奨用途 同様の極性を持つフェニル相に対して代替選択性を提供します 高速な実行時間と再平衡化時間により、サンプルのスループットと生産性が向上します。
仕様MS認定:いいえ限界温度(℃)-20~280/300極性19(中級)関連資料(11.97MB)USPコードG46液相14%シアノプロピルフェニル、86%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1701
Zebron ZB-1HT Inferno GC Columns PhenomenexZebron ZB-1HT Inferno GC ColumnsPhenomenex
80,980税込89,078
1個
21日以内出荷
推奨用途 無極性化合物の堅牢な高温安定性(最大430℃) 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~400/430極性5(無極性)関連資料(11.97MB)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1HT
Zebron ZB-1plus GC Columns PhenomenexZebron ZB-1plus GC ColumnsPhenomenex
74,980税込82,478
1本
21日以内出荷
推奨用途 非極性化合物の低ブリード相は特に高感度GC/MSに適しています 信号対雑音比が向上し、感度と質量スペクトルの完全性が向上
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性5(無極性)関連資料(11.97MB)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1plus
Zebron(TM) ZB-1701、5インチケージ、GCキャップカラム PhenomenexZebron(TM) ZB-1701、5インチケージ、GCキャップカラムPhenomenex
69,980税込76,978
1個
21日以内出荷
推奨用途 同様の極性を持つフェニル相に対して代替選択性を提供します 高速な実行時間と再平衡化時間により、サンプルのスループットと生産性が向上します。
仕様MS認定:いいえ限界温度(℃)-20~280/300極性19(中級)USPコードG46液相14%シアノプロピルフェニル、86%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1701
Zebron(TM) ZB-5HT、5インチケージ、GCキャップカラム PhenomenexZebron(TM) ZB-5HT、5インチケージ、GCキャップカラムPhenomenex
82,980税込91,278
1個
21日以内出荷
推奨用途 高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい長さ(m)15限界温度(℃)-60~400/430極性8(無極性)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5HT
Zebron ZB-5HT Inferno GC Columns PhenomenexZebron ZB-5HT Inferno GC ColumnsPhenomenex
80,999税込89,099
1個
21日以内出荷
推奨用途 高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~400/430極性8(無極性)関連資料(11.97MB)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5HT
Zebron(TM) ZB-5HT、スプライス ガード 5m、GCキャップ付き カラム 15m×0.32mm×0.10μm PhenomenexZebron(TM) ZB-5HT、スプライス ガード 5m、GCキャップ付き カラム 15m×0.32mm×0.10μmPhenomenex
92,980税込102,278
1個
21日以内出荷
推奨用途 高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい長さ(m)15限界温度(℃)-60~400/430膜厚(μm)0.1極性8(無極性)アズワン品番67-7321-52内径(mm)0.32USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5HT
Zebron 1HT PhenomenexZebron 1HTPhenomenex
99,980税込109,978
1箱
21日以内出荷
種類GCカラム液相100 % ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1HT
em菌特集
  • おすすめ人気ランキング
  • em菌