カテゴリ
- 自転車部品(9)
- ケーブル(ワイヤー)(9)
絞り込み
ブランド
- 日泉ケーブル
- モノタロウ(3)
- SHIMANO(シマノ)(6,749)
- スリーナイン島野(958)
- RIDEA(31)
- Avail(アベイル)(17)
- SIGEYI(16)
- P・O・Pプロダクツ(13)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(13)
- VISION(9)
- 金鳥(KINCHO)(7)
- ParkTool(パークツール)(7)
- Vesrah(6)
- FSA(6)
- SUPER B(5)
- DixnaCross(ディズナクロス)(5)
- SHAKES(4)
- LIVRE(リブレ)(4)
- AVEDIO(エヴァディオ)(4)
- DEDA ELEMENTI(3)
- ブランドをもっと見る
「shimano」の検索結果

NI204 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 2000mm
日泉ケーブル¥679税込¥7471本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)2000
NI212 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 前後セット
日泉ケーブル¥1,098税込¥1,2081セット4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。
NI203 ブレーキ用スリックステンインナー シマノロード用 1000mm
日泉ケーブル¥539税込¥5931本4日以内出荷インナーケーブルの素線がサビに強いステンレス製で、スリック加工がなされています。スリック加工とはインナーケーブルの表面を研磨加工し凹凸を減らすことで真円に近づけて、低摩擦を実現しています。またインナーケーブル自体もウォーリントン撚り仕上げで型崩れや変形が起こりにくくなっています。そのため耐摩耗性に優れインナーケーブルの寿命も長くなっています。長さ(mm)1000
NI512H ブレーキ用SP31スペシャルステンインナー シマノ 前後 ヘッダー付
日泉ケーブル¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷31本の素線から構成されており、柔軟性があります。高密度に撚られていますので素線間のすき間が少なく長寿命。ケーブルの表面を削り真円に近づけるスリック加工をしたのち特殊なコーティング(電着コーティング)をしているため引きが軽いです。
NI150 プレミアムブレーキケーブルセット クリアーレッドSP31版シマノロード
日泉ケーブル¥8,198税込¥9,0181セット17日以内出荷用途セット内容。ステンレス製PTFEライナー入りブレーキアウター。・1800mm×1本(Φ5mm)。・800mm×1本(Φ5mm)。スリックステンレスインナーケーブル(ロード用)。・2000mm×1本(Φ1.6mm)。・1000mm×1本(Φ1.6mm)。付属パーツ。・リード付アウターキャップ×2個。・アウターキャップ×2個。・インナーキャップ×2個。カラー:クリアー色クリアーレッド