カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- SLOKY(スローキー)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- GIGABYTE(ギガバイト)(6)
- NEC(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- SMC(85)
- STAHLWILLE(スタビレー)(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- Wera(53)
- エスコ(9)
- サンワサプライ(6)
- タンガロイ(8)
- ダンドリビス(8)
- メディアカバーマーケット(5)
- 中興化成工業(6)
- 前澤化成工業(4)
- 明大(19)
- 東海キャスター(6)
- ブランドをもっと見る

ヘクスローブロングビット
SLOKY(スローキー)¥1,798税込¥1,9781セット(6本)当日出荷から翌日出荷スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー、スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプ。材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)50硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
ヘクスローブロングビット
SLOKY(スローキー)¥1,998税込¥2,1981セット翌日出荷専用ホルダー。スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。用途ネジの締付、緩めに使用しますセット内容ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)全長(mm)50サイズTX15硬度HRC58-60差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)6
トルクアダプターハンディセット
SLOKY(スローキー)¥41,980税込¥46,1781セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トーゴーセット
SLOKY(スローキー)¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。トルクアダプター、ビットのサイズを色で識別でき、間違えを防ぎます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクアダプターマスターセット
SLOKY(スローキー)¥39,980税込¥43,9781セット翌日出荷規定トルクに達した時にクリックでお知らせします!マグネット内蔵。ビットを外側に引っ張るだけで新しいビットに交換出来ます。加工、旋削、フライス加工に特化したセット内容です。ユニバーサル、スリムフリット、Tフライングハンドル、トルクアダプター7本、50mmビット(トルクス/トルクスプラスビット/ヘックス)20本が入ったセットです。トルクスリーブは0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0Nmの7本。T型ユニバーサルハンドルは2 3/4" X 3/4" X 1 1/2"(長さ X 幅 X 高さ)。小さなソフトグリップHDハンドルは長さ4"、直径1 1/4"です。事前設定トルクを持つトルクアダプタは磁化され、カラーコードが付いています。高合金鋼のビットは磁化され、硬度58-60HRCです。カラーコードが付いています。セット内容ケース、ハンドル3本、トルクアダプター 7本(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0・5.0Nm)、50mmビット20本(TX6・TX7・TX8・TX9・TX10・TX15・TX20・TX25・6IP・7IP・8IP・9IP・10IP・15IP・20IP・25IP・HEX2.0・HEX2.5・HEX3.0・HEX4.0)精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクアダプタープロステイション
SLOKY(スローキー)¥49,980税込¥54,9781セット翌日出荷規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。収納やピックアップしやすいツールスタンド。生産ラインの各ステーションに最適。用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品ドライバーハンドル(SBBJ-4)、フラッグ型ハンドル(TBF)、T型ハンドル(TBJ)、トルクアダプター 0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0、5.5Nm、 50mmビット(角1本)TX6、7、8、9、10、15、20、25、6IP、7、8、9、10、15、20、25、六角 H1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、ツールスタンド。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。収納やピックアップしやすいツールスタンド。生産ラインの各ステーションに最適。種類セット品差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら