カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Phrozen
- モノタロウ(5,949)
- ホンダ(546,658)
- MAZDA(マツダ)(216,662)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,354)
- トヨタ(140,169)
- ミツビシ(138,089)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,776)
- ニッサン(87,714)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,254)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,805)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,826)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,774)
- Panasonic(パナソニック)(32,606)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: Phrozenのすべての商品

フローズン純正 BASF プロトホワイト レジン 1kg
Phrozen1個取扱い終了最も有名な化学会社の1つであるBASF社によって強化されたプロトホワイトリジッド3Dプリンティングレジンは、デザイナーが製造段階に移行する前に社内で効率的にプロトタイプを作成するのに適しています。
Sonic Mini 8K S : 7.1インチ LCD 光造形 3Dプリンター
Phrozen(1件のレビュー)1台取扱い終了低価格でお求めやすく操作も簡単な高解像度8K LCD方式の3Dプリンターです。165×72×170mmの印刷領域を持ちフィギュア/模型等の出力に最適です。仕様光造形方式(LCD技術)、データ入力:USB消費電力(W)48電源DC24V/2A本体質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モデリング:165×72×170光源Linear ProjectionLED Module本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×430ディスプレイ3.5インチタッチパネル解像度XY:22(μ)印刷速度80mm/hrRoHS指令(10物質対応)対応積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェア印刷ソフトウェア:Chitubox、Lychee、VoxelDance Tango など
Sonic Mighty 12K : 10インチ LCD 光造形 3Dプリンター
Phrozen1台取扱い終了12Kの超高解像度をリーズナブルな価格で実現した3Dプリンターです。消費電力(W)120電源DC24V/5A本体質量(kg)14.3接続USB・イーサネット・Wi-Fi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×337×516最大解像度XY:19×24(μm)ディスプレイ5インチ印刷速度200(層/hr)光源(nm)405 リニアプロジェクションLED寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:218×123×235積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
Sonic Mega 8K V2 : 15インチ LCD光造形3Dプリンター
Phrozen1台取扱い終了堅牢で機密性の高い金属カバーを採用し、幅33cm 奥行18.5cm 高さ方向40cmの造形ボリュームにより、大型のモデルを一度にプリントするのに最適な企業向け3Dプリンターです。仕様光造形方式(LCD技術)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)250本体質量(kg)35接続USB、 イーサネット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400 ×680最大解像度XY:43(μm)ディスプレイ5インチ印刷速度400(層/hr)光源(nm)405 ParaLED Matrix3.0寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×400積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
16Kアップグレードキット (Sonic Mighty REVO専用)
Phrozen1個取扱い終了Sonic Mighty Revo14K→16Kへのアップグレードキット。Sonic Mighty Revo 14Kのお客様向けのSonic Mighty Revo 16Kにアップグレード頂けるキットです。16K_LCDスクリーン、Hexレンチセット、16Kラベル、16Kメインボード、LCD ADA、Envelope、ACFフィルム、LCDフレームテープ、LCDリボンケーブル、アセテートクロステープのセットです。RoHS指令(10物質対応)対応