カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(127)
絞り込み
ブランド
  • Phrozen
  • Flash Forge(280)
  • SK本舗(115)
  • Raise3D(93)
  • XYZプリンティング(58)
  • Polymaker(46)
  • Formlabs(41)
  • Tiertime(34)
  • StarTech.com(26)
  • MUTOH(25)
  • Bambu Lab(21)
  • マリンテック(20)
  • グーリング(18)
  • ホッティーポリマー(18)
  • ミツビシ(15)
  • RS PRO(15)
  • オーム電機(14)
  • セイコーインスツル(14)
  • 沖データ(OKI)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpu」の検索結果

関連キーワード
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フローズン純正 高耐熱 TR300 レジン 1kg Phrozen

    フローズン純正 高耐熱 TR300 レジン 1kg

    Phrozen
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    TR300 3Dプリンティングレジンは、非常に高い耐熱性、高い機械的強度、一定の靭性を備えており、工業用モックアップなどの高温用途に最適です。
  • フローズン純正 nFEPフィルム.   (Mighty8K 用) Phrozen

    フローズン純正 nFEPフィルム. (Mighty8K 用)

    Phrozen
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
  • フローズン純正   FEPフィルム A4サイズ(5.5インチ及び8.9インチ用) Phrozen

    フローズン純正 FEPフィルム A4サイズ(5.5インチ及び8.9インチ用)

    Phrozen
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Phrozen の FEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。
  • フローズン純正 nFEPフィルム(Mega8K / Mega 8K S用) Phrozen

    フローズン純正 nFEPフィルム(Mega8K / Mega 8K S用)

    Phrozen
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
  • フローズン純正 水洗いレジン Phrozen

    フローズン純正 水洗いレジン

    Phrozen
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    Phrozenの水洗いができるレジンを使えば、もうIPAで造形物を洗う必要はありません。造形後の水洗いが以前より簡単になりました。
  • 10.1インチ LCDスクリーン. (Mighty 12K用) Phrozen

    10.1インチ LCDスクリーン. (Mighty 12K用)

    Phrozen
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    Sonic Mighty 12K向けの交換用のLCD スクリーンです。
  • フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mega8K / Mega8K S用) Phrozen

    フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mega8K / Mega8K S用)

    Phrozen
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
  • フローズン純正 ACFフィルム  3枚セット(Mini8K用) Phrozen

    フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mini8K用)

    Phrozen
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
  • 10.1 インチ レジンVAT (Mighty 8K/12K/14K用) Phrozen

    10.1 インチ レジンVAT (Mighty 8K/12K/14K用)

    Phrozen
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Mighty 8K/12K/Revo向け交換用レジンVATです。
  • 7.1インチ LCDスクリーン   (Mini 8K S用) Phrozen

    7.1インチ LCDスクリーン (Mini 8K S用)

    Phrozen
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    Sonic Mini 8K S向けの交換用のLCD スクリーンです。
  • Sonic Mighty Revo16K : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター Phrozen

    Sonic Mighty Revo16K : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター

    Phrozen
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    高いピクセル密度で極限のディテールを再現できる3Dプリンター。Revo 16KのZ軸は、デュアルリニアレール、ボールねじ、そして航空機グレードのアルミフレームを搭載!。内蔵ヒーターで30分で加熱し、チャンバー内温度を30℃で安定。室内灯、空気清浄機、リフトアップ式カバー等安定性・品質・直感的操作をすべて実現。LCDスクリーンの簡単交換や、オプションでレジン自動充填・自動回収システム追加可能、排気ダクト装着用の空間確保。
    ピッチ(mm)【積層】0.01-0.2消費電力(W)240方式【造形】光造形方式(LCD技術)入力【データ】USBメモリースティック、Wi-Fi、Ethernet電源(AC V)100-240(50/60Hz)ディスプレイ5インチ解像度【XY】14×19μm印刷速度(層/hr)最大676光源(nm)【COB + Fresnel Lens】405対応フォーマットSTL、OBJ言語表示多言語対応RoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェア【印刷】CHITUBOX
  • Sonic Mega 8K S : 15チンチ LCD 光造形 3Dプリンター Phrozen

    Sonic Mega 8K S : 15チンチ LCD 光造形 3Dプリンター

    Phrozen
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    15インチのビルドプレートを装備し、ミニチュアを一度に大量にプリント可能。中型から大型のモデルを一度にプリントしたりするのに最適な3Dプリンターです。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)240方式光造形方式(LCD技術)本体質量(kg)26接続USB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×380 ×566ディスプレイ3.5インチ(タッチパネル)印刷速度600(層/hr)光源(nm)405 Para LED(R) マトリックス3.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×300積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
  • Sonic Mini 8K S : 7.1インチ LCD 光造形 3Dプリンター Phrozen

    Sonic Mini 8K S : 7.1インチ LCD 光造形 3Dプリンター

    Phrozen(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    低価格でお求めやすく操作も簡単な高解像度8K LCD方式の3Dプリンターです。165×72×170mmの印刷領域を持ちフィギュア/模型等の出力に最適です。
    仕様光造形方式(LCD技術)、データ入力:USB消費電力(W)48電源DC24V/2A本体質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モデリング:165×72×170光源Linear ProjectionLED Module本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×430ディスプレイ3.5インチタッチパネル解像度XY:22(μ)印刷速度80mm/hrRoHS指令(10物質対応)対応積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェア印刷ソフトウェア:Chitubox、Lychee、VoxelDance Tango など
  • Wash Mega S : Mega用 大型 洗浄機 Phrozen

    Wash Mega S : Mega用 大型 洗浄機

    Phrozen
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    Sonic Megaシリーズの後処置に最適な洗浄機です。
    容量(L)洗浄バケツ:25本体質量(kg)7.5寸法(cm)モデルサイズ:33.0×19.0×30.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.2 ×26.0 ×62.5タイマー1分から30分までの設定可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wash & Cure Kit : 洗浄機 + 二次硬化機 セット Phrozen

    Wash & Cure Kit : 洗浄機 + 二次硬化機 セット

    Phrozen
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    Sonic Mini, Mightyシリーズの後処置に最適な 洗浄機 + 二次硬化機 セットです。
    容量(L)洗浄バケツ:8本体質量(kg)洗浄機3.5 二次硬化機3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)洗浄機:27.7×20.7×46.7、二次硬化機:30.9×35.4×36.8直径×高さ(cm)最大硬化範囲:Φ25×23.5タイマー洗浄機0分から30分までの設定可能 二次硬化機0分から2時間までの設定可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sonic Mighty 12K : 10インチ LCD 光造形 3Dプリンター Phrozen

    Sonic Mighty 12K : 10インチ LCD 光造形 3Dプリンター

    Phrozen
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    12Kの超高解像度をリーズナブルな価格で実現した3Dプリンターです。
    消費電力(W)120電源DC24V/5A本体質量(kg)14.3接続USB・イーサネット・Wi-Fi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×337×516最大解像度XY:19×24(μm)ディスプレイ5インチ印刷速度200(層/hr)光源(nm)405 リニアプロジェクションLED寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:218×123×235積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
  • CURE MEGA  8KV2( 高さ45CM) 用 大型 二次硬化機 Phrozen

    CURE MEGA 8KV2( 高さ45CM) 用 大型 二次硬化機

    Phrozen
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    超大型モデルの硬化を短時間で一度で可能に!。40x40x45cmの内部容量により、超大型モデルの硬化が可能で、複数回に分けて硬化していた造形物も一度で硬化できます。360度の方向からの安定した光量により、モデルの隅々まで光が行き渡り、均一で高品質な硬化を実現します。大切なモデルを長時間日光に当てる必要はありません。堅牢かつ機能的な設計により、モデルに塵やほこりを付けず、綺麗に仕上げます。長時間待つ必要はなく、時間を設定してスタートボタンを押すだけで、超高速硬化で時間を節約、一時間未満で満足のいく硬化を実現します。
    電源(AC V)100-240(50/60Hz)硬化時間(分)1-120光源(nm)405RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローズン純正nFEPフィルム 3枚セット(5.5インチ及び8.9インチ用) Phrozen

    フローズン純正nFEPフィルム 3枚セット(5.5インチ及び8.9インチ用)

    Phrozen
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、 ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。 nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。 そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
  • フローズン純正 タフ 100E (グリーン)レジン 1kg Phrozen

    フローズン純正 タフ 100E (グリーン)レジン 1kg

    Phrozen
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・高い靭性があり、衝撃のエネルギーを効率的に吸収します。ポリプロピレン(PP)や他の同党な熱可塑性プラスチックに似た質感になります。非常に高い弾力性がありますので、製造補助剤や試作品に適しています。オニキスインパクトプラス樹脂に比べて延性がありながら硬い構造となっています。・タフシリーズのラインアップや同様の特性を持つ他のレジンの中でも最も短い部類に入るレジンです。
    グリーン
  • Cure Mega S :  Mega用 大型 二次硬化機 Phrozen

    Cure Mega S : Mega用 大型 二次硬化機

    Phrozen
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    Sonic Megaシリーズの後処置に最適な二次硬化機です。
    本体質量(kg)15時間(推奨)最大30分/サイクル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×47.5×48.6直径×高さ(cm)最大硬化範囲:Φ25×30タイマー1分から120分までの設定可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10.1  LCD スクリーンプロテクター (Mighty Revo用) Phrozen

    10.1 LCD スクリーンプロテクター (Mighty Revo用)

    Phrozen
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    10.1 LCD スクリーンプロテクター (Mighty Revo用)
  • フローズン純正 アクア  (ミストグレー)レジン 1kg Phrozen

    フローズン純正 アクア (ミストグレー)レジン 1kg

    Phrozen
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ・phrozenレジンの中でもっともスタンダードなレジンです。低臭気、低粘度のため取り扱いやすいタイプです。・全11色のカラーバリエーション。最もカラー展開の多いレジンです。彩度の高いカラーを用意しています。カラフルなミニチュアの造形などに適しています。
    ミストグレー
  • フローズン純正 FEPフィルム A4サイズ お徳用3枚パック(5.5インチ及び8.9インチ用) Phrozen

    フローズン純正 FEPフィルム A4サイズ お徳用3枚パック(5.5インチ及び8.9インチ用)

    Phrozen
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    Phrozen のFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、 ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。
  • 3Dプリンター空気清浄機2個セット(USD端子有り) Phrozen

    3Dプリンター空気清浄機2個セット(USD端子有り)

    Phrozen
    4,098税込4,508
    1個
    6日以内出荷
    プリント時に樹脂から発生する臭いを軽減し、周囲の空気を浄化。プリント時に樹脂から発生する臭いを軽減し、周囲の空気を浄化。より良いプリント体験を提供します。高密度活性炭フィルター持続使用可能期間:3~6ヶ月。内部活性炭フィルター交換可能。USB空気清浄機:プラグアンドプレイ、環境に優しく電池不要、充電時間も不要
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3-in-1 ノズル コンボパック 0.4mm (スタンダード・耐摩耗性・高流量各1本入) Phrozen

    3-in-1 ノズル コンボパック 0.4mm (スタンダード・耐摩耗性・高流量各1本入)

    Phrozen
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    FDMプリンター用ノズルのセットです。(スタンダード・耐摩耗性・高流量各1本)
  • 16Kアップグレードキット (Sonic Mighty REVO専用) Phrozen

    16Kアップグレードキット (Sonic Mighty REVO専用)

    Phrozen
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    Sonic Mighty Revo14K→16Kへのアップグレードキット。Sonic Mighty Revo 14Kのお客様向けのSonic Mighty Revo 16Kにアップグレード頂けるキットです。16K_LCDスクリーン、Hexレンチセット、16Kラベル、16Kメインボード、LCD ADA、Envelope、ACFフィルム、LCDフレームテープ、LCDリボンケーブル、アセテートクロステープのセットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローズン純正 セラミック プロ (ホワイト)レジン 500ml Phrozen

    フローズン純正 セラミック プロ (ホワイト)レジン 500ml

    Phrozen
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    ・セラミック含有率70%で、引張弾性率8,380MPa、曲げ弾性率10,860MPaを達成し、卓越した剛性と280℃までの耐熱性を実現します。・高速金型製造:射出成形、オーバーモールド、インサート成形、圧縮成形、鋳造、熱成形などのプラスチック部品製造工程に活用いただけます。特に射出成形では、優れた耐薬品性と高い剛性により、金型として1,000回以上使用することができます。
    ホワイト
  • UV CLAY 光硬化パテ 50g(TPO/TMPTAフリー) Phrozen

    UV CLAY 光硬化パテ 50g(TPO/TMPTAフリー)

    Phrozen
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    UVクレイは、以下のような素早い造形に最適です:。個性的なスタイルの追加(例:模様入りライン)。モデルへの手作りのアクセサリー追加(例:武器、小道具)。モデルの修復(例:破損したパーツ、。印刷不良)など。肌に優しい素材で配合されています。
  • フローズン純正 タフ 100E (ブラック)レジン 1kg Phrozen

    フローズン純正 タフ 100E (ブラック)レジン 1kg

    Phrozen
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・高い靭性があり、衝撃のエネルギーを効率的に吸収します。ポリプロピレン(PP)や他の同党な熱可塑性プラスチックに似た質感になります。非常に高い弾力性がありますので、製造補助剤や試作品に適しています。オニキスインパクトプラス樹脂に比べて延性がありながら硬い構造となっています。・タフシリーズのラインアップや同様の特性を持つ他のレジンの中でも最も短い部類に入るレジンです。
    ブラック
  • フローズン純正 nFEPフィルム Mini用 5枚セット Phrozen

    フローズン純正 nFEPフィルム Mini用 5枚セット

    Phrozen
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、 ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。 nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。 そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
  • フローズン純正 FEPフィルム Mini用 5枚セット Phrozen

    フローズン純正 FEPフィルム Mini用 5枚セット

    Phrozen
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    Phrozen のFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。
  • フローズン純正 セラミック プロ (ホワイト)レジン 1000ml Phrozen

    フローズン純正 セラミック プロ (ホワイト)レジン 1000ml

    Phrozen
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
    ・セラミック含有率70%で、引張弾性率8,380MPa、曲げ弾性率10,860MPaを達成し、卓越した剛性と280℃までの耐熱性を実現します。・高速金型製造:射出成形、オーバーモールド、インサート成形、圧縮成形、鋳造、熱成形などのプラスチック部品製造工程に活用いただけます。特に射出成形では、優れた耐薬品性と高い剛性により、金型として1,000回以上使用することができます。
    ホワイト
  • フローズン純正 ABSライク(グレー)レジン 5KG Phrozen

    フローズン純正 ABSライク(グレー)レジン 5KG

    Phrozen
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    ・丈夫なモデルを印刷するのに最適。塗装や工業用途に使用できる丈夫で弾力性のあるモデルを簡単に印刷できます。一般的なモデリングや工業用途に適しています。・低収縮&低粘度。印刷後の収縮も少なく、低粘度で取り扱いやすいレジンです。
    グレー
  • Enclosure Mega 3Dプリンター用 エンクロージャー (大型) Phrozen

    Enclosure Mega 3Dプリンター用 エンクロージャー (大型)

    Phrozen
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    外部から印刷物を守り内部温度を均一に維持。折りたたみ収納できるカバーです。
  • Heat&Mix: ハンズフリー樹脂ミキシングステーション Phrozen

    Heat&Mix: ハンズフリー樹脂ミキシングステーション

    Phrozen
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    HEAT&MIX: ハンズフリー樹脂ミキシングステーションは、高粘度や複合樹脂を使用する際に特に効果を発揮する、オートミックス・ヒーター装置です。手動では難しい均一なミキシングを、回転ローラーと傾斜によって実現し、レジンのムラや色ブレを防止。常に滑らかで高精度な3Dプリントを可能にします。さらに、レジンを最適な温度に保つことで、寒冷環境でも安定した造形をサポート。最大Φ95×225mmの丸型・角型ボトルに対応し、個人の趣味用途から3Dプリントファームまで、さまざまな環境でご利用いただけます。ジュエリーや工業用パーツの製作においても、HEAT&MIXによって最適化されたレジンの使用は、造形の成功率とプリンターのパフォーマンス向上に直結します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arco FDM用 Chroma Kit(AMS) Phrozen

    Arco FDM用 Chroma Kit(AMS)

    Phrozen
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    Chroma Kitは、Klipperソフトウェアを使用して開発された高度な3Dプリントアクセサリーです。好みの配色で作品を自由にカスタマイズできるだけでなく、Chroma Kitはフィラメントエンクロージャーとしても機能し、3Dプリントフィラメントを乾燥した状態に保ち、最高のプリントパフォーマンスと高い成功率を実現します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローズン純正 アクア8Kレジン Phrozen

    フローズン純正 アクア8Kレジン

    Phrozen
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    Phrozenアクア 8K 3Dプリンター用レジンは、8K解像度で超微細なディテールを表現するために特別に調合されている為、8Kプリンターに最適です。
  • フローズン純正 高耐熱 TR250LV レジン 5KG Phrozen

    フローズン純正 高耐熱 TR250LV レジン 5KG

    Phrozen
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    ・高温な環境でも安定した性能を発揮し、熱変形温度(HDT) 80 ℃までに対応。一定の靭性を備えており、頑丈かつ柔軟なモデルを作成でき、工業用部品の印刷に最適な選択肢となります。機能的な樹脂パーツのプロトタイピングやクリエイティブな製作にも最適です。・この光硬化レジンはメーカーの3Dプリンターに最適化されており、また、ほとんどの405nm SLA/LCD/DLP式3Dプリンターにも対応。自動車部品、電子機器ケース、工業用部品、家庭用品、プロトタイプ製作など、幅広い用途に適しています。
  • フローズン純正 高速造形スピードプラス(ブラック) レジン 1kg Phrozen

    フローズン純正 高速造形スピードプラス(ブラック) レジン 1kg

    Phrozen
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    ・大きくプリントするために開発されたスピードプラス樹脂は、Sonic Mega 8K Sの高速プリント機能とACFフィルムを組み合わせ、0.1mmのレイヤー高さに対して1.5秒という超高速露光時間により、高さ25cmのモデルをわずか5時間強で完成させます。・速さのために品質を犠牲にしがちなのに対し、このレジンは一切の妥協を許しません。その超低粘度と短い露光時間のおかげで、高い成功率、効率、品質で、微細な造形を素早くプリント。・リアルサイズの小道具や、靴の印刷、マスクのプロトタイプ、地形のジオラマなど。
    ブラック
  • Slice Engineering社 Gamma Master 耐摩耗性ノズル 0.4mm (5本入) Phrozen

    Slice Engineering社 Gamma Master 耐摩耗性ノズル 0.4mm (5本入)

    Phrozen
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    FDMプリンター用耐摩耗性ノズル5本セットです。