カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
絞り込み
ブランド
  • Phrozen
  • Flash Forge(277)
  • SK本舗(115)
  • Raise3D(92)
  • Polymaker(47)
  • Formlabs(41)
  • Tiertime(34)
  • MUTOH(25)
  • StarTech.com(25)
  • XYZプリンティング(22)
  • マリンテック(20)
  • グーリング(18)
  • Bambu Lab(16)
  • オーム電機(15)
  • Magigoo(15)
  • 沖データ(OKI)(13)
  • ホッティーポリマー(13)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • ELPA(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpu」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フローズン純正 高耐熱 TR300 レジン 1kg Phrozen

    フローズン純正 高耐熱 TR300 レジン 1kg

    Phrozen
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    TR300 3Dプリンティングレジンは、非常に高い耐熱性、高い機械的強度、一定の靭性を備えており、工業用モックアップなどの高温用途に最適です。
  • フローズン純正   FEPフィルム A4サイズ(5.5インチ及び8.9インチ用) Phrozen

    フローズン純正 FEPフィルム A4サイズ(5.5インチ及び8.9インチ用)

    Phrozen
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Phrozen の FEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。
  • フローズン純正 水洗いレジン Phrozen

    フローズン純正 水洗いレジン

    Phrozen
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    Phrozenの水洗いができるレジンを使えば、もうIPAで造形物を洗う必要はありません。造形後の水洗いが以前より簡単になりました。
  • フローズン純正 nFEPフィルム(Mega8K / Mega 8K S用) Phrozen

    フローズン純正 nFEPフィルム(Mega8K / Mega 8K S用)

    Phrozen
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
  • 10.1インチ LCDスクリーン. (Mighty 12K用) Phrozen

    10.1インチ LCDスクリーン. (Mighty 12K用)

    Phrozen
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    Sonic Mighty 12K向けの交換用のLCD スクリーンです。
  • 7.1インチ LCDスクリーン   (Mini 8K S用) Phrozen

    7.1インチ LCDスクリーン (Mini 8K S用)

    Phrozen
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    Sonic Mini 8K S向けの交換用のLCD スクリーンです。
  • フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mega8K / Mega8K S用) Phrozen

    フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mega8K / Mega8K S用)

    Phrozen
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
  • フローズン純正 ACFフィルム  3枚セット(Mini8K用) Phrozen

    フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mini8K用)

    Phrozen
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
  • Sonic Mighty Revo16K : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター Phrozen

    Sonic Mighty Revo16K : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター

    Phrozen
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    高いピクセル密度で極限のディテールを再現できる3Dプリンター。Revo 16KのZ軸は、デュアルリニアレール、ボールねじ、そして航空機グレードのアルミフレームを搭載!。内蔵ヒーターで30分で加熱し、チャンバー内温度を30℃で安定。室内灯、空気清浄機、リフトアップ式カバー等安定性・品質・直感的操作をすべて実現。LCDスクリーンの簡単交換や、オプションでレジン自動充填・自動回収システム追加可能、排気ダクト装着用の空間確保。
    ピッチ(mm)【積層】0.01-0.2消費電力(W)240方式【造形】光造形方式(LCD技術)入力【データ】USBメモリースティック、Wi-Fi、Ethernet電源(AC V)100-240(50/60Hz)ディスプレイ5インチ解像度【XY】14×19μm印刷速度(層/hr)最大676光源(nm)【COB + Fresnel Lens】405対応フォーマットSTL、OBJ言語表示多言語対応RoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェア【印刷】CHITUBOX
  • フローズン純正 タフ 100E (グリーン)レジン 1kg Phrozen

    フローズン純正 タフ 100E (グリーン)レジン 1kg

    Phrozen
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・高い靭性があり、衝撃のエネルギーを効率的に吸収します。ポリプロピレン(PP)や他の同党な熱可塑性プラスチックに似た質感になります。非常に高い弾力性がありますので、製造補助剤や試作品に適しています。オニキスインパクトプラス樹脂に比べて延性がありながら硬い構造となっています。・タフシリーズのラインアップや同様の特性を持つ他のレジンの中でも最も短い部類に入るレジンです。
    グリーン
  • 3-in-1 ノズル コンボパック 0.4mm (スタンダード・耐摩耗性・高流量各1本入) Phrozen

    3-in-1 ノズル コンボパック 0.4mm (スタンダード・耐摩耗性・高流量各1本入)

    Phrozen
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    FDMプリンター用ノズルのセットです。(スタンダード・耐摩耗性・高流量各1本)
  • フローズン純正 FEPフィルム Mini用 5枚セット Phrozen

    フローズン純正 FEPフィルム Mini用 5枚セット

    Phrozen
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    Phrozen のFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。
  • Heat&Mix: ハンズフリー樹脂ミキシングステーション Phrozen

    Heat&Mix: ハンズフリー樹脂ミキシングステーション

    Phrozen
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    HEAT&MIX: ハンズフリー樹脂ミキシングステーションは、高粘度や複合樹脂を使用する際に特に効果を発揮する、オートミックス・ヒーター装置です。手動では難しい均一なミキシングを、回転ローラーと傾斜によって実現し、レジンのムラや色ブレを防止。常に滑らかで高精度な3Dプリントを可能にします。さらに、レジンを最適な温度に保つことで、寒冷環境でも安定した造形をサポート。最大Φ95×225mmの丸型・角型ボトルに対応し、個人の趣味用途から3Dプリントファームまで、さまざまな環境でご利用いただけます。ジュエリーや工業用パーツの製作においても、HEAT&MIXによって最適化されたレジンの使用は、造形の成功率とプリンターのパフォーマンス向上に直結します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローズン純正 タフ 100E (ブラック)レジン 1kg Phrozen

    フローズン純正 タフ 100E (ブラック)レジン 1kg

    Phrozen
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・高い靭性があり、衝撃のエネルギーを効率的に吸収します。ポリプロピレン(PP)や他の同党な熱可塑性プラスチックに似た質感になります。非常に高い弾力性がありますので、製造補助剤や試作品に適しています。オニキスインパクトプラス樹脂に比べて延性がありながら硬い構造となっています。・タフシリーズのラインアップや同様の特性を持つ他のレジンの中でも最も短い部類に入るレジンです。
    ブラック
  • フローズン純正 nFEPフィルム Mini用 5枚セット Phrozen

    フローズン純正 nFEPフィルム Mini用 5枚セット

    Phrozen
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、 ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。 nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。 そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
  • Enclosure Mega 3Dプリンター用 エンクロージャー (大型) Phrozen

    Enclosure Mega 3Dプリンター用 エンクロージャー (大型)

    Phrozen
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    外部から印刷物を守り内部温度を均一に維持。折りたたみ収納できるカバーです。
  • Slice Engineering社 Gamma Master 耐摩耗性ノズル 0.4mm (5本入) Phrozen

    Slice Engineering社 Gamma Master 耐摩耗性ノズル 0.4mm (5本入)

    Phrozen
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    FDMプリンター用耐摩耗性ノズル5本セットです。
  • Bondtech社 CHT 高流量ノズル 0.4mm (5本入) Phrozen

    Bondtech社 CHT 高流量ノズル 0.4mm (5本入)

    Phrozen
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    FDMプリンター用高流量ノズル5本セットです。
  • Phrozen純正空気清浄機Max Phrozen

    Phrozen純正空気清浄機Max

    Phrozen
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    樹脂やFDM印刷でも、いつも清潔な空気。6層フィルターシステム より強力で深い保護。二重厚HEPAフィルターが微細な粉塵も捕捉。直結パイプライン方式で臭気や煙を密封。3段階ファン速、いつでもパワーと快適性を切り替え可能。スライド式フィルター設計。わずか1秒で交換可能。静音42dB、低消費電力、コンパクトサイズでどこにでも設置可能
    質量(g)【フィルター】905 + 580定格電圧(V)24定格電流(A)4.375定格消費電力(W)105出力電圧(V)24(5A)入力電圧(V)100-240(50/60 Hz)騒音値(dB)【低速/高速】≦42 / ≦56ホース径(Φmm)75 × 2000フィルターサイズ(mm)200 × 218 × 220 + 200 × 218 × 40吸込口径(Φmm)70風量(m3/h)240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローズン純正 RPG (ベイジュ)レジン 1kg Phrozen

    フローズン純正 RPG (ベイジュ)レジン 1kg

    Phrozen
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    耐久性の高い樹脂にも関わらず、8Kの高解像度で繊細な表現も可能です。薄い部品や細かい線も忠実に再現します。Phrozen RPG樹脂は弾力性があり、曲げに対しても柔軟、落下の衝撃にも耐えるよう、耐久性を追求した素材です。繰り返しの取り扱いに耐える、ゲームの駒やミニチュア、フィギュアなどに適しています。扱いやすい粘度で気泡も入りにくいのが特徴です。
    ベージュ
  • Phrozen スタンダードノズル 0.4mm (10本入) Phrozen

    Phrozen スタンダードノズル 0.4mm (10本入)

    Phrozen
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    FDMプリンター用スタンダードノズル10本セットです。
  • フローズン純正 RPG (スモークホワイト)レジン 1kg Phrozen

    フローズン純正 RPG (スモークホワイト)レジン 1kg

    Phrozen
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    耐久性の高い樹脂にも関わらず、8Kの高解像度で繊細な表現も可能です。薄い部品や細かい線も忠実に再現します。Phrozen RPG樹脂は弾力性があり、曲げに対しても柔軟、落下の衝撃にも耐えるよう、耐久性を追求した素材です。繰り返しの取り扱いに耐える、ゲームの駒やミニチュア、フィギュアなどに適しています。扱いやすい粘度で気泡も入りにくいのが特徴です。
    スモークホワイト
  • フローズン純正 BJD (アイボリー)レジン 1kg Phrozen

    フローズン純正 BJD (アイボリー)レジン 1kg

    Phrozen
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    このBJD用レジンは、高頻度の関節可動を想定して設計されたもので、摩擦に強く粉化しにくい特性を持っています。滑らかな動きを実現し、BJDドール、アクションフィギュア、関節部品などに最適です。 また、サポート材の残りが少なく、後処理時間を短縮できるほか、塗装にも最適な滑らかな表面を得られます。プロだけでなく初心者にも扱いやすく、高い造形成功率を誇ります。
    アイボリー
  • トルクレンチ (ノズル交換用) Phrozen

    トルクレンチ (ノズル交換用)

    Phrozen
    2,098税込2,308
    1個
    63日以内出荷
    正確なトルク制御:固定1.5Nmトルクにより。締め付け過不足を防止。これによりホットエンドの損傷や。材料の溢れを防ぎます。クイックノズル交換:片手操作設計により。ノズル交換がより迅速かつ安全に行えます。