カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • レッツノート
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(33)
  • サンワサプライ(13)
  • ダイヤトレンド(12)
  • シャープ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • エレコム(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • RS PRO(4)
  • Philips(4)
  • brother(ブラザー)(3)
  • ATEN(3)
  • アイネックス(3)
  • Vodaview(3)
  • アズワン(2)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • ラトックシステム(2)
  • LG(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-c d-sub」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lets note FV5 黒 法人向け 14型/Ultra5/16G/512G レッツノートLets note FV5 黒 法人向け 14型/Ultra5/16G/512Gレッツノート
289,800税込318,780
1台
欠品中
仕様●カメラ/マイク:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載●サウンド機能:PCM音源(24ビットステレオ)●セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)●バッテリー駆動時間:(JEITA3.0)約9.0時間(動画再生時)、約18.1時間(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]●ビデオメモリー:メインメモリーと共用●ワイヤレスWAN:搭載されていません付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書質量(g)パソコン本体:約1099、ACアダプター:約220(電源コード(約60g)除く)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)エネルギー消費効率:最大約65 (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:39電源(ACアダプター)入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、ACアダプター、(USBPowerDelivery対応)表示方式14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア、外部ディスプレイ表示:アナログRGB 最大1920×1200:約1677万色、HDMI出力/USB3.1 Type-Cポート、最大4096×2160(30Hz/60Hz/120Hz/144Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:アナログRGB 最大1920×1200:約1677万色、HDMI出力/USB3.1 Type-Cポート、最大2160×1440:1677万色センサー照度(明るさ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約308.6×235.3×18.2(突起部除く)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM)4対応、USB Power Delivery対応)、HDMI(R)出力端子(4K144Hz出力対応)外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、マイク入力+オーディオ出力(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーメイン:16GB LPDDR5X SDRAM(拡張スロットなし)バッテリー電圧(V)11.55使用CPUインテル(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサー 135U、P-core:最大ターボ周波数4.40GHz、E-core:最大ターボ周波数3.60GHz、コア数:12コア/キャッシュ:12MB充電時間(時間)最大3(電源オフ時)、最大3(電源オン時)バッテリー容量(mAh)4786OSWindows 11 ProチップセットCPUに内蔵グラフィックアクセラレーターインテル(R)グラフィックス(CPUに内蔵)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(縦・横)一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.3ストレージSSD:512GB(PCIe)、TCG Opal v2.0準拠のSSDを採用しています、上記容量のうち約15GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可)使用湿度範囲(%RH)30~80(結露なきこと)無線LANWi-Fi 6E対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56 )、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応)LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Let’s note FV4 法人モデル(Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/MS365 Basic+Office H&B 2024/14.0型/vPro非対応/バッテリーL) レッツノートLet’s note FV4 法人モデル(Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/MS365 Basic+Office H&B 2024/14.0型/vPro非対応/バッテリーL)レッツノート
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
仕様●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●メインメモリ:(標準)16GB、(最大)16GB●メモリカードスロット:あり SD/ SDHC/ SDXC対応●リカバリ用データ保存場所:SSD付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等電源(V)AC 100~240、50Hz/ 60Hz出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI本体質量(g)1099最大消費電力(W)65※PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費しますインターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMディスプレイ14型、TFTカラー液晶 アンチグレア解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオ使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 19.1SSD512GBストレージSSD PCle、512GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/ W53/ W56)、WPA3、WPA2-AES/ TKIP対応容量(MB)VRAM:最大8140メインメモリーと共用)USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
Let’s note FV4 法人モデル(Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/MS365 Basic+OfficeH&B 2024/14.0型/LTE/vPro非対応/バッテリーL レッツノートLet’s note FV4 法人モデル(Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/MS365 Basic+OfficeH&B 2024/14.0型/LTE/vPro非対応/バッテリーLレッツノート
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
仕様●SIM情報:SIMフリー●WWAN:4G●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●メインメモリ:(標準)16GB、(最大)16GB●メモリカードスロット:あり SD/ SDHC/ SDXC対応●リカバリ用データ保存場所:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等電源(V)AC 100~240、50Hz/ 60Hz出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI本体質量(g)1129最大消費電力(W)65※PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費しますインターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMディスプレイ14型、TFTカラー液晶 アンチグレア解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオ使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)プロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 19.1ストレージSSD PCle、512GB有線LAN1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/ W53/ W56)、WPA3、WPA2-AES/ TKIP対応容量(MB)VRAM:最大8140メインメモリーと共用)USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AD6AS  (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AD6AS (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/vPro非対応)レッツノート
239,800税込263,780
1台
欠品中
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様ワイヤレスWAN:搭載されていません付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.099電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AN6AS  (i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/14.0型/LTE/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AN6AS (i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/14.0型/LTE/vPro非対応)レッツノート
299,800税込329,780
1台
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード)付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.129電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AM6AS  (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/14.0型/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AM6AS (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/14.0型/vPro非対応)レッツノート
279,800税込307,780
1台
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。Microsoft Office(Office Home & Business 2021 搭載)。Offie 2021 のアップデートされた生産性向上ツールを使えば、コンテンツ制作、情報整理、共同作業がより簡単にできます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様ワイヤレスWAN:搭載されていません付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.099電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AF6AS  (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/LTE/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AF6AS (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/LTE/vPro非対応)レッツノート
259,800税込285,780
1台
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード)付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.129電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T