カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
  • Geometric Future
  • ARCTIC(16)
  • be quiet!(30)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(24)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
  • LIAN LI(27)
  • PIAA(13)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(59)
  • SMC(192)
  • アイネックス(39)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(14)
  • ホンダ(213)
  • メルコテクノレックス(15)
  • 三木プーリ(103)
  • 山洋電気(125)
  • 日本ホップス(12)
  • 長尾製作所(14)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CFA」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12 リバース Geometric Future

    GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12 リバース

    Geometric Future
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    5日以内出荷
    「Squama 3003-12」シリーズは、高い冷却性能、静音性、デザイン性を兼ね備えた120mm PWM対応ARGBファンです。 一般的な120mmファンより5mm厚い30mmフレームを採用し、ブレード性能を最大限に引き出すことで、最大84CFMの大風量と高い静圧性能を実現しました。 さらに、Geometric Future独自の「ドラゴンスケール」ディンプル加工により、風切り音を抑えながら効率的なエアフローを生み出します。 ライティングには、ファン両面にARGBエッジライトを搭載。 システムの内外から鮮やかなイルミネーションを演出し、美しいPCビルドを実現します。 また、高精度モーター、流体動圧軸受(FDB)、シリコン製防振パッドを組み合わせることで、高い耐久性と静音性を両立しました。 ラインアップは、標準ブレードモデル「Squama 3003-12」と、ケース内部のエアフロー設計の自由度を高めるリバースブレードモデル「Squama 3003R-12」の2シリーズを用意。 ブラックとホワイトの2色を、それぞれシングルパックとトリプルパックで展開します。
    材質PBT/PC/ABS (ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)寸法(mm)(H)120×(W)120×(L)30ベアリング流体動圧軸受最大回転数(min-1[r.p.m])800-2250モーター2相4極モーター保証期間2年ノイズレベル36.4 dBA(max)最大風量(CFM)76最大風圧(mmH2O)2.3
  • GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12 Geometric Future

    GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12

    Geometric Future
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    5日以内出荷
    「Squama 3003-12」シリーズは、高い冷却性能、静音性、デザイン性を兼ね備えた120mm PWM対応ARGBファンです。 一般的な120mmファンより5mm厚い30mmフレームを採用し、ブレード性能を最大限に引き出すことで、最大84CFMの大風量と高い静圧性能を実現しました。 さらに、Geometric Future独自の「ドラゴンスケール」ディンプル加工により、風切り音を抑えながら効率的なエアフローを生み出します。 ライティングには、ファン両面にARGBエッジライトを搭載。 システムの内外から鮮やかなイルミネーションを演出し、美しいPCビルドを実現します。 また、高精度モーター、流体動圧軸受(FDB)、シリコン製防振パッドを組み合わせることで、高い耐久性と静音性を両立しました。 ラインアップは、標準ブレードモデル「Squama 3003-12」と、ケース内部のエアフロー設計の自由度を高めるリバースブレードモデル「Squama 3003R-12」の2シリーズを用意。 ブラックとホワイトの2色を、それぞれシングルパックとトリプルパックで展開します。
    材質PBT/PC/ABS (ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)寸法(mm)(H)120×(W)120×(L)30ベアリング流体動圧軸受最大回転数(min-1[r.p.m])800-2250モーター2相4極モーター保証期間2年ノイズレベル35.8 dBA(max)最大風量(CFM)84最大風圧(mmH2O)2.93
  • 120mmARGBケースファン Geometric Future

    120mmARGBケースファン

    Geometric Future
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    Geometric Futureの薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。
    材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)146出力(W)1.45(ARGB)電流(A)0.29(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)4.28回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.32ノイズレベル最大35.06dBA最大風量(CFM)91.3
  • 140mmARGBリバースファン Geometric Future

    140mmARGBリバースファン

    Geometric Future
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の、リバースブレードデザインを採用した140mmARGBファンです。リバースブレードにより送風方向が逆になっており、ファンの裏側から手前側へエアーを吸い出すよう動作します。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB。LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。Geometric。Future社のピラーレスケース、「MODEL。5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。
    仕様風圧(静圧):2mmH2O質量(g)212電流(A)ARGB:0.9電圧(V)ARGB:5材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)風量71.8CFM回転数最大800~2400RPMモーター出力(W)3.6モーター電圧(V)12モーター電流(A)0.3サイズ(mm)H140×W140×L25ノイズレベル最大34dBA
  • 140mmARGBケースファンセット Geometric Future

    140mmARGBケースファンセット

    Geometric Future
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の140mmARGBファンの3個セットです。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB。LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。Geometric。Future社のピラーレスケース、「MODEL。5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。
    仕様風圧(静圧):2.63mmH2O質量(g)212電流(A)ARGB:0.9電圧(V)ARGB:5材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)風量91.15CFM回転数最大800~2400RPMモーター出力(W)4.08モーター電圧(V)12モーター電流(A)0.34サイズ(mm)H140×W140×L25ノイズレベル最大34dBA
  • 120mmARGBケースファン Geometric Future

    120mmARGBケースファン

    Geometric Future
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンです。 ディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 フレームの外周部分にリング状のLEDを搭載しています。
    材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)161出力(W)2.65(ARGB)電流(A)0.53(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)2.92回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.16ノイズレベル最大29dBA最大風量(CFM)69.11
  • 140mmARGBケースファン Geometric Future

    140mmARGBケースファン

    Geometric Future
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の140mmARGBファンです。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB。LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。Geometric。Future社のピラーレスケース、「MODEL。5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。
    仕様風圧(静圧):2.63mmH2O質量(g)212電流(A)ARGB:0.9電圧(V)ARGB:5材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)風量91.15CFM回転数最大800~2400RPMモーター出力(W)4.08モーター電圧(V)12モーター電流(A)0.34サイズ(mm)H140×W140×L25ノイズレベル最大34dBA
  • 120mmARGBケースファンセット Geometric Future

    120mmARGBケースファンセット

    Geometric Future
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンのお得な3個パックです。 ディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 フレームの外周部分にリング状のLEDを搭載しています。
    材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)161出力(W)2.65(ARGB)電流(A)0.53(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)2.92回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.16ノイズレベル最大29dBA最大風量(CFM)69.11
  • 水冷クーラー Geometric Future

    水冷クーラー

    Geometric Future
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    6日以内出荷
    冷却ファンに「Squama 2505」シリーズを採用した360mmラジエーターの簡易水冷キットです。 搭載ファンは高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。 水冷ヘッド部にはドリルカットされた陽極酸化アルミ合金製ハウジングにミラーマイクロアークPCトップカバーを採用し、抜群の質感を誇ります。 アルミ合金製水冷ヘッド部に冷却ファンを内蔵し、CPU周りのVRMやメモリ、SSDなどの冷却、空気の循環に寄与し、マザーボード上の電子部品やSSDなどの寿命を効果的に保護します。 銅ベースには55×55mmの大型熱伝導銅を採用し、高密度なマイクロチャンネル構造でCPUの熱伝導をより効率的にします。 ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブも高密度低揮発性ゴムとナイロン編組スリーブで、水冷チューブの耐久性を向上させています。
    材質ラジエーター:アルミニウム寸法(mm)水冷ブロック:78×78×53ベアリングセラミックベアリング本体寸法(mm)397×120×27本体質量(kg)1.15(ファン除く)速度ポンプ:5200RPM(±10%)寿命ポンプ:50000時間以上適合ソケット【Intel】LGA2011(v3)/LGA115x/LGA1700、【AMD】AM3(+)/AM4/AM5/TR4材質(チューブ)ラバー、ナイロン編組スリーブノイズレベルポンプ:30dBA以下チューブ長さ(mm)450
  • 140mmARGBリバースファンセット Geometric Future

    140mmARGBリバースファンセット

    Geometric Future
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の、リバースブレードデザインを採用した140mmARGBファンの3個セットです。リバースブレードにより送風方向が逆になっており、ファンの裏側から手前側へエアーを吸い出すよう動作します。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB。LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。Geometric。Future社のピラーレスケース、「MODEL。5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。
    仕様風圧(静圧):2mmH2O質量(g)212電流(A)ARGB:0.9電圧(V)ARGB:5材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)風量71.8CFM回転数最大800~2400RPMモーター出力(W)3.6モーター電圧(V)12モーター電流(A)0.3サイズ(mm)H140×W140×L25ノイズレベル最大34dBA
  • 120mmARGBリバースケースファン Geometric Future

    120mmARGBリバースケースファン

    Geometric Future
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    6日以内出荷
    高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンの吸気型リバースモデルです。 ピラーレスケースにファンを増設する際に吸気型のファンを搭載する場合に、ファンのフレームが見えないようにするために、吸気型であるリバースモデルが最適です。 ディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 フレームの外周部分にリング状のLEDを搭載しています。
    材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)161出力(W)2.65(ARGB)電流(A)0.53(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)1.73回転数最大1500RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.15ノイズレベル最大29.87dBA最大風量(CFM)57.67
  • サイドフロー型CPUクーラー Geometric Future

    サイドフロー型CPUクーラー

    Geometric Future
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    Geometric Future社初の空冷CPUクーラーです。 ブランドロゴの要素を取り入れ、4本のヒートパイプを採用したシンプルかつ、職人魂のこもった製品を作り上げました。 大型のアルミニウムヒートシンクは放熱面積が6000cm2と、類似製品に15%ほど大きく、効率よく冷却することを実現しました。 取り付けた際にマザーボード上のメモリスロットにヒートシンクが被って干渉しないようにオフセットされた構造になっています。 4本のヒートパイプおよび、ベースプレートもCPUへの接地面以外は全てニッケルメッキが施された全銅製となっており、酸化を防止し、長く安心してご使用いただけます。 搭載ファンには高性能な「Squama 2501B」を採用し、ディンプル加工が施されたファンは吸気の風を整流し、高速回転時のノイズを抑える効果があります。 「Squama 2501B」はARGB機能に対応しており、マザーボードのARGBコントロール機能で様々な照明効果を楽しむことが可能です。 お使いのマザーボードにARGB機能がない場合でもPWMピンから電力供給で単独で発光し、レインボーの照明効果を提供します。 リーズナブルかつ冷却効率が良く、ARGB機能も備えた空冷CPUクーラーとなっています。
    材質ヒートシンク:アルミ質量(g)ファン:105本体質量(g)542(搭載ファン含む)最大静圧(mmH2O)2.78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×125×154パイプ径(Φmm)ヒートパイプ:6×4本(ニッケルメッキ処理済み)回転数最大2000RPM±10%材質(ベース)銅適合ソケット[Intel]LGA 115X/2011(-3)/1200/1700ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベル34.2dBA最大風量(CFM)80.81
  • 120mmARGBケースファンセット Geometric Future

    120mmARGBケースファンセット

    Geometric Future
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    Geometric Futureの薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンのお得な3個パックです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。
    材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)146出力(W)1.45(ARGB)電流(A)0.29(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)4.28回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.32ノイズレベル最大35.06dBA最大風量(CFM)91.3
  • ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-3P Geometric Future

    ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-3P

    Geometric Future
    ¥8,998税込¥9,898
    1式
    8日以内出荷
    「Squama 2505」は、同社の薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3 CFM)を備えたARGBファンです。Suquamaシリーズの特徴である、ファンブレードと薄型シャシーの内壁に施したディンプル加工に加え、シャシー内壁にソフトラバー素材を採用することで、さらに優れた空力性能と騒音低減効果を得ながら強力なエアフローを提供します。カラーは一般的なブラック/ホワイトの2種に加え、内壁部分にイエローをあしらったツートンモデル(LED非搭載)もリリースされました。各モデルそれぞれにシングルパック/トリプルパックがラインナップされています。「Squama 2505」は、かなり風量のあるハイパフォーマンスファンでエンスージアストにも十分満足できる性能を提供します。性能&低騒音ARGBファン。9枚のファンブレードと薄型シャシーにディンプル加工を施し高いエネルギー効率を実現。シャシー内壁にソフトラバー素材を採用。高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーション(。2505YはLED非搭載)。シングルパックとトリプルパックの2種を提供
    材質PBT/PC/TPE (ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ サーモプラスチックエラストマー)出力(W)ARGB:1.45電流(A)ARGB:0.29電圧(V)ARGB:5本体質量(g)146回転数ファン:2000 (max)(RPM)本体サイズ(mm)(H)120 × (W)120 × (L)25モーター電圧(V)12騒音レベル(dB(A))ノイズ:35.06 (max)モーター電流(A)0.32適合コネクタパワーインターフェイス:4-PIN、LEDインターフェイス:3-PIN
  • ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W  GF-SQ-2505W-1P Geometric Future

    ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P

    Geometric Future
    ¥3,298税込¥3,628
    1式
    8日以内出荷
    「Squama 2505」は、同社の薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3 CFM)を備えたARGBファンです。Suquamaシリーズの特徴である、ファンブレードと薄型シャシーの内壁に施したディンプル加工に加え、シャシー内壁にソフトラバー素材を採用することで、さらに優れた空力性能と騒音低減効果を得ながら強力なエアフローを提供します。カラーは一般的なブラック/ホワイトの2種に加え、内壁部分にイエローをあしらったツートンモデル(LED非搭載)もリリースされました。各モデルそれぞれにシングルパック/トリプルパックがラインナップされています。「Squama 2505」は、かなり風量のあるハイパフォーマンスファンでエンスージアストにも十分満足できる性能を提供します。性能&低騒音ARGBファン。9枚のファンブレードと薄型シャシーにディンプル加工を施し高いエネルギー効率を実現。シャシー内壁にソフトラバー素材を採用。高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーション(。2505YはLED非搭載)。シングルパックとトリプルパックの2種を提供
    材質PBT/PC/TPE (ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ サーモプラスチックエラストマー)出力(W)ARGB:1.45電流(A)ARGB:0.29電圧(V)ARGB:5本体質量(g)146回転数ファン:2000 (max)(RPM)本体サイズ(mm)(H)120 × (W)120 × (L)25モーター電圧(V)12騒音レベル(dB(A))ノイズ:35.06 (max)モーター電流(A)0.32適合コネクタパワーインターフェイス:4-PIN、LEDインターフェイス:3-PIN
  • ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P Geometric Future

    ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P

    Geometric Future
    ¥8,998税込¥9,898
    1式
    8日以内出荷
    「Squama 2505」は、同社の薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3 CFM)を備えたARGBファンです。Suquamaシリーズの特徴である、ファンブレードと薄型シャシーの内壁に施したディンプル加工に加え、シャシー内壁にソフトラバー素材を採用することで、さらに優れた空力性能と騒音低減効果を得ながら強力なエアフローを提供します。カラーは一般的なブラック/ホワイトの2種に加え、内壁部分にイエローをあしらったツートンモデル(LED非搭載)もリリースされました。各モデルそれぞれにシングルパック/トリプルパックがラインナップされています。「Squama 2505」は、かなり風量のあるハイパフォーマンスファンでエンスージアストにも十分満足できる性能を提供します。性能&低騒音ARGBファン。9枚のファンブレードと薄型シャシーにディンプル加工を施し高いエネルギー効率を実現。シャシー内壁にソフトラバー素材を採用。高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーション(。2505YはLED非搭載)。シングルパックとトリプルパックの2種を提供
    材質PBT/PC/TPE (ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ サーモプラスチックエラストマー)出力(W)ARGB:1.45電流(A)ARGB:0.29電圧(V)ARGB:5本体質量(g)146回転数ファン:2000 (max)(RPM)本体サイズ(mm)(H)120 × (W)120 × (L)25モーター電圧(V)12騒音レベル(dB(A))ノイズ:35.06 (max)モーター電流(A)0.32適合コネクタパワーインターフェイス:4-PIN、LEDインターフェイス:3-PIN
  • ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future

    ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P

    Geometric Future
    ¥3,298税込¥3,628
    1式
    8日以内出荷
    「Squama 2505」は、同社の薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3 CFM)を備えたARGBファンです。Suquamaシリーズの特徴である、ファンブレードと薄型シャシーの内壁に施したディンプル加工に加え、シャシー内壁にソフトラバー素材を採用することで、さらに優れた空力性能と騒音低減効果を得ながら強力なエアフローを提供します。カラーは一般的なブラック/ホワイトの2種に加え、内壁部分にイエローをあしらったツートンモデル(LED非搭載)もリリースされました。各モデルそれぞれにシングルパック/トリプルパックがラインナップされています。「Squama 2505」は、かなり風量のあるハイパフォーマンスファンでエンスージアストにも十分満足できる性能を提供します。性能&低騒音ARGBファン。9枚のファンブレードと薄型シャシーにディンプル加工を施し高いエネルギー効率を実現。シャシー内壁にソフトラバー素材を採用。高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーション(。2505YはLED非搭載)。シングルパックとトリプルパックの2種を提供
    材質PBT/PC/TPE (ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ サーモプラスチックエラストマー)出力(W)ARGB:1.45電流(A)ARGB:0.29電圧(V)ARGB:5本体質量(g)146回転数ファン:2000 (max)(RPM)本体サイズ(mm)(H)120 × (W)120 × (L)25モーター電圧(V)12騒音レベル(dB(A))ノイズ:35.06 (max)モーター電流(A)0.32適合コネクタパワーインターフェイス:4-PIN、LEDインターフェイス:3-PIN
acf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • acf