ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P
「Squama 2505」は、同社の薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3 CFM)を備えたARGBファンです。
Suquamaシリーズの特徴である、ファンブレードと薄型シャシーの内壁に施したディンプル加工に加え、シャシー内壁にソフトラバー素材を採用することで、さらに優れた空力性能と騒音低減効果を得ながら強力なエアフローを提供します。
カラーは一般的なブラック/ホワイトの2種に加え、内壁部分にイエローをあしらったツートンモデル(LED非搭載)もリリースされました。
各モデルそれぞれにシングルパック/トリプルパックがラインナップされています。
「Squama 2505」は、かなり風量のあるハイパフォーマンスファンでエンスージアストにも十分満足できる性能を提供します。
性能&低騒音ARGBファン
9枚のファンブレードと薄型シャシーにディンプル加工を施し高いエネルギー効率を実現
シャシー内壁にソフトラバー素材を採用
高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーション(
2505YはLED非搭載)
シングルパックとトリプルパックの2種を提供
- 材質
- PBT/PC/TPE (ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ サーモプラスチックエラストマー)
- 出力(W)
- ARGB:1.45
- 電流(A)
- ARGB:0.29
- 電圧(V)
- ARGB:5
- 本体質量(g)
- 146
- 回転数
- ファン:2000 (max)(RPM)
- 本体サイズ(mm)
- (H)120 × (W)120 × (L)25
- モーター電圧(V)
- 12
- 騒音レベル(dB(A))
- ノイズ:35.06 (max)
- モーター電流(A)
- 0.32
- 適合コネクタ
- パワーインターフェイス:4-PIN、LEDインターフェイス:3-PIN
- 内容量
- 1式
注意
※Squama 2505YはLED非搭載モデルであり、※ARGBエクステンションケーブルは付属していません。
PCファン の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05134898 ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P - Geometric Future](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134819-260929-02.jpg)
![注文コード:05134898 ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P - Geometric Future](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134819-260929-04.jpg)
![注文コード:05134898 ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P - Geometric Future](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134819-260929-06.jpg)
![注文コード:05134898 ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P - Geometric Future](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134898-260929-02.jpg)
![注文コード:05134898 ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P - Geometric Future](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134898-260929-04.jpg)

![ケースファンx3 [140mm /1700RPM] FL14 WH 3IN1 ホワイト R-FL14-WHAPN3-G DEEPCOOL ケースファンx3 [140mm /1700RPM] FL14 WH 3IN1 ホワイト R-FL14-WHAPN3-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06854518-261027-02.jpg)
![ケースファン [140mm /1700RPM] FL14 WH ホワイト R-FL14-WHAPN1-G DEEPCOOL ケースファン [140mm /1700RPM] FL14 WH ホワイト R-FL14-WHAPN1-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834629-261026-02.jpg)
![ケースファン [140mm /1700RPM] FL14 ブラック R-FL14-BKAPN1-G DEEPCOOL ケースファン [140mm /1700RPM] FL14 ブラック R-FL14-BKAPN1-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834586-261026-02.jpg)
![ケースファンx3 [140mm /1700RPM] (リバースブレード) FL14R WH 3IN1 ホワイト R-FL14R-WHAPN3-G DEEPCOOL ケースファンx3 [140mm /1700RPM] (リバースブレード) FL14R WH 3IN1 ホワイト R-FL14R-WHAPN3-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834602-261026-02.jpg)
![ケースファンx3 [140mm /1700RPM] FL14 3IN1 ブラック R-FL14-BKAPN3-G DEEPCOOL ケースファンx3 [140mm /1700RPM] FL14 3IN1 ブラック R-FL14-BKAPN3-G DEEPCOOL](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06834620-261026-02.jpg)


![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134871-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134880-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134907-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134846-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134828-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134819-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134810-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892680-260917-02.jpg)
![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892689-260917-02.jpg)
