カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
- Geometric Future
- モノタロウ(1)
- SUS(エスユーエス)(50)
- AMPHENOL(15)
- FUJITSUBO(8)
- SAMTEC(7)
- SMC(14)
- SWAGE-LINE(17)
- TOKO[建材](12)
- アイリスオーヤマ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(43)
- オリエンタルモーター(16)
- コクヨ(16)
- コーセル(7)
- ハイドアップ(HIDEUP)(6)
- パトライト(PATLITE)(5)
- ホンダ(12)
- ロイヤル化成(6)
- 三菱電機(9)
- 日本バルカー(14)
- ブランドをもっと見る
「gf-s」の検索結果

120mmARGBケースファンセット
Geometric Future¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷Geometric Futureの薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンのお得な3個パックです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)146出力(W)1.45(ARGB)電流(A)0.29(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)4.28回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.32ノイズレベル最大35.06dBA最大風量(CFM)91.3
120mmARGBケースファン
Geometric Future¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンです。 ディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 フレームの外周部分にリング状のLEDを搭載しています。材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)161出力(W)2.65(ARGB)電流(A)0.53(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)2.92回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.16ノイズレベル最大29dBA最大風量(CFM)69.11
120mmARGBケースファンセット
Geometric Future¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンのお得な3個パックです。 ディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 フレームの外周部分にリング状のLEDを搭載しています。材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)161出力(W)2.65(ARGB)電流(A)0.53(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)2.92回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.16ノイズレベル最大29dBA最大風量(CFM)69.11
120mmARGBケースファン
Geometric Future¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷Geometric Futureの薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3CFM)を備えたARGBファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーションを搭載しました。材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)146出力(W)1.45(ARGB)電流(A)0.29(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)4.28回転数最大2000RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.32ノイズレベル最大35.06dBA最大風量(CFM)91.3
GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12
Geometric Future¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷「Squama 3003-12」シリーズは、高い冷却性能、静音性、デザイン性を兼ね備えた120mm PWM対応ARGBファンです。 一般的な120mmファンより5mm厚い30mmフレームを採用し、ブレード性能を最大限に引き出すことで、最大84CFMの大風量と高い静圧性能を実現しました。 さらに、Geometric Future独自の「ドラゴンスケール」ディンプル加工により、風切り音を抑えながら効率的なエアフローを生み出します。 ライティングには、ファン両面にARGBエッジライトを搭載。 システムの内外から鮮やかなイルミネーションを演出し、美しいPCビルドを実現します。 また、高精度モーター、流体動圧軸受(FDB)、シリコン製防振パッドを組み合わせることで、高い耐久性と静音性を両立しました。 ラインアップは、標準ブレードモデル「Squama 3003-12」と、ケース内部のエアフロー設計の自由度を高めるリバースブレードモデル「Squama 3003R-12」の2シリーズを用意。 ブラックとホワイトの2色を、それぞれシングルパックとトリプルパックで展開します。材質PBT/PC/ABS (ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)寸法(mm)(H)120×(W)120×(L)30ベアリング流体動圧軸受最大回転数(min-1[r.p.m])800-2250モーター2相4極モーター保証期間2年ノイズレベル35.8 dBA(max)最大風量(CFM)84最大風圧(mmH2O)2.93
120mmARGBリバースケースファン
Geometric Future¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷高性能かつ低騒音の120mm ARGBファンの吸気型リバースモデルです。 ピラーレスケースにファンを増設する際に吸気型のファンを搭載する場合に、ファンのフレームが見えないようにするために、吸気型であるリバースモデルが最適です。 ディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。 フレームの外周部分にリング状のLEDを搭載しています。材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー寸法(mm)120×120×25質量(g)161出力(W)2.65(ARGB)電流(A)0.53(ARGB)電圧(V)5(ARGB)最大静圧(mmH2O)1.73回転数最大1500RPMモーター電圧(V)12モーター電流(A)0.15ノイズレベル最大29.87dBA最大風量(CFM)57.67
GEOMETRIC FUTURE 120mm ARGBファン Squama 3003-12 リバース
Geometric Future¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷「Squama 3003-12」シリーズは、高い冷却性能、静音性、デザイン性を兼ね備えた120mm PWM対応ARGBファンです。 一般的な120mmファンより5mm厚い30mmフレームを採用し、ブレード性能を最大限に引き出すことで、最大84CFMの大風量と高い静圧性能を実現しました。 さらに、Geometric Future独自の「ドラゴンスケール」ディンプル加工により、風切り音を抑えながら効率的なエアフローを生み出します。 ライティングには、ファン両面にARGBエッジライトを搭載。 システムの内外から鮮やかなイルミネーションを演出し、美しいPCビルドを実現します。 また、高精度モーター、流体動圧軸受(FDB)、シリコン製防振パッドを組み合わせることで、高い耐久性と静音性を両立しました。 ラインアップは、標準ブレードモデル「Squama 3003-12」と、ケース内部のエアフロー設計の自由度を高めるリバースブレードモデル「Squama 3003R-12」の2シリーズを用意。 ブラックとホワイトの2色を、それぞれシングルパックとトリプルパックで展開します。材質PBT/PC/ABS (ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)寸法(mm)(H)120×(W)120×(L)30ベアリング流体動圧軸受最大回転数(min-1[r.p.m])800-2250モーター2相4極モーター保証期間2年ノイズレベル36.4 dBA(max)最大風量(CFM)76最大風圧(mmH2O)2.3![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134819-260929-02.jpg)
ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P
Geometric Future¥3,298税込¥3,6281式8日以内出荷「Squama 2505」は、同社の薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3 CFM)を備えたARGBファンです。Suquamaシリーズの特徴である、ファンブレードと薄型シャシーの内壁に施したディンプル加工に加え、シャシー内壁にソフトラバー素材を採用することで、さらに優れた空力性能と騒音低減効果を得ながら強力なエアフローを提供します。カラーは一般的なブラック/ホワイトの2種に加え、内壁部分にイエローをあしらったツートンモデル(LED非搭載)もリリースされました。各モデルそれぞれにシングルパック/トリプルパックがラインナップされています。「Squama 2505」は、かなり風量のあるハイパフォーマンスファンでエンスージアストにも十分満足できる性能を提供します。性能&低騒音ARGBファン。9枚のファンブレードと薄型シャシーにディンプル加工を施し高いエネルギー効率を実現。シャシー内壁にソフトラバー素材を採用。高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーション(。2505YはLED非搭載)。シングルパックとトリプルパックの2種を提供![ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P Geometric Future](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134898-260929-02.jpg)
ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P
Geometric Future¥8,998税込¥9,8981式8日以内出荷「Squama 2505」は、同社の薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3 CFM)を備えたARGBファンです。Suquamaシリーズの特徴である、ファンブレードと薄型シャシーの内壁に施したディンプル加工に加え、シャシー内壁にソフトラバー素材を採用することで、さらに優れた空力性能と騒音低減効果を得ながら強力なエアフローを提供します。カラーは一般的なブラック/ホワイトの2種に加え、内壁部分にイエローをあしらったツートンモデル(LED非搭載)もリリースされました。各モデルそれぞれにシングルパック/トリプルパックがラインナップされています。「Squama 2505」は、かなり風量のあるハイパフォーマンスファンでエンスージアストにも十分満足できる性能を提供します。性能&低騒音ARGBファン。9枚のファンブレードと薄型シャシーにディンプル加工を施し高いエネルギー効率を実現。シャシー内壁にソフトラバー素材を採用。高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーション(。2505YはLED非搭載)。シングルパックとトリプルパックの2種を提供![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134810-260929-02.jpg)
ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P
Geometric Future¥3,298税込¥3,6281式8日以内出荷「Squama 2505」は、同社の薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3 CFM)を備えたARGBファンです。Suquamaシリーズの特徴である、ファンブレードと薄型シャシーの内壁に施したディンプル加工に加え、シャシー内壁にソフトラバー素材を採用することで、さらに優れた空力性能と騒音低減効果を得ながら強力なエアフローを提供します。カラーは一般的なブラック/ホワイトの2種に加え、内壁部分にイエローをあしらったツートンモデル(LED非搭載)もリリースされました。各モデルそれぞれにシングルパック/トリプルパックがラインナップされています。「Squama 2505」は、かなり風量のあるハイパフォーマンスファンでエンスージアストにも十分満足できる性能を提供します。性能&低騒音ARGBファン。9枚のファンブレードと薄型シャシーにディンプル加工を施し高いエネルギー効率を実現。シャシー内壁にソフトラバー素材を採用。高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーション(。2505YはLED非搭載)。シングルパックとトリプルパックの2種を提供
140mmARGBケースファン
Geometric Future¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の140mmARGBファンです。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB。LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。Geometric。Future社のピラーレスケース、「MODEL。5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。仕様風圧(静圧):2.63mmH2O質量(g)212電流(A)ARGB:0.9電圧(V)ARGB:5材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)風量91.15CFM回転数最大800~2400RPMモーター出力(W)4.08モーター電圧(V)12モーター電流(A)0.34サイズ(mm)H140×W140×L25ノイズレベル最大34dBA
140mmARGBリバースファンセット
Geometric Future¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の、リバースブレードデザインを採用した140mmARGBファンの3個セットです。リバースブレードにより送風方向が逆になっており、ファンの裏側から手前側へエアーを吸い出すよう動作します。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB。LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。Geometric。Future社のピラーレスケース、「MODEL。5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。仕様風圧(静圧):2mmH2O質量(g)212電流(A)ARGB:0.9電圧(V)ARGB:5材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)風量71.8CFM回転数最大800~2400RPMモーター出力(W)3.6モーター電圧(V)12モーター電流(A)0.3サイズ(mm)H140×W140×L25ノイズレベル最大34dBA![ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-3P Geometric Future](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134889-260929-02.jpg)
ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-3P
Geometric Future¥8,998税込¥9,8981式8日以内出荷「Squama 2505」は、同社の薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3 CFM)を備えたARGBファンです。Suquamaシリーズの特徴である、ファンブレードと薄型シャシーの内壁に施したディンプル加工に加え、シャシー内壁にソフトラバー素材を採用することで、さらに優れた空力性能と騒音低減効果を得ながら強力なエアフローを提供します。カラーは一般的なブラック/ホワイトの2種に加え、内壁部分にイエローをあしらったツートンモデル(LED非搭載)もリリースされました。各モデルそれぞれにシングルパック/トリプルパックがラインナップされています。「Squama 2505」は、かなり風量のあるハイパフォーマンスファンでエンスージアストにも十分満足できる性能を提供します。性能&低騒音ARGBファン。9枚のファンブレードと薄型シャシーにディンプル加工を施し高いエネルギー効率を実現。シャシー内壁にソフトラバー素材を採用。高輝度LEDによる鮮やかなARGBイルミネーション(。2505YはLED非搭載)。シングルパックとトリプルパックの2種を提供
140mmARGBケースファンセット
Geometric Future¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の140mmARGBファンの3個セットです。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB。LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。Geometric。Future社のピラーレスケース、「MODEL。5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。仕様風圧(静圧):2.63mmH2O質量(g)212電流(A)ARGB:0.9電圧(V)ARGB:5材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)風量91.15CFM回転数最大800~2400RPMモーター出力(W)4.08モーター電圧(V)12モーター電流(A)0.34サイズ(mm)H140×W140×L25ノイズレベル最大34dBA
140mmARGBリバースファン
Geometric Future¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷卓越した冷却性能を発揮するよう設計された高性能かつ低騒音の、リバースブレードデザインを採用した140mmARGBファンです。リバースブレードにより送風方向が逆になっており、ファンの裏側から手前側へエアーを吸い出すよう動作します。9枚のファンブレードと、フレームに同社独自の特許技術である「ドラゴンスケール」と名付けられたディンプル加工を施しており、優れた空力性能と同時に高い騒音低減効果を得ています。流体ベアリングの採用やフレームの四隅に配置された防振パッドにより、高い耐久性を備えています。両面に施されたARGBエッジアクセントは、繊細でエレガントな外観を作り出します。ファンの外側を囲む半透明レイヤーにARGB。LEDが仕込まれており、両面でRGBイルミネーションを同期させることができます。すべての主要なマザーボードソフトウェアと互換性があり、ライティングモードを簡単に制御および同期させ、ゲーミングセットアップに完璧な美しさを作り出します。ラインナップは基本モデル「2503-14」とリバースブレードモデル「2503R-14」の2種。カラーはブラック/ホワイトの2色で、それぞれにシングルパック/トリプルパックがあります。Geometric。Future社のピラーレスケース、「MODEL。5」にジャストフィットの冷却ファンとなっており、このファンで揃えることで、統一感ある外観にコーディネイトすることが出来ます。仕様風圧(静圧):2mmH2O質量(g)212電流(A)ARGB:0.9電圧(V)ARGB:5材料PBT/PC/ABS(ポリブチレンテレフタレート/ポリカーボネート/ABS)風量71.8CFM回転数最大800~2400RPMモーター出力(W)3.6モーター電圧(V)12モーター電流(A)0.3サイズ(mm)H140×W140×L25ノイズレベル最大34dBA











![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134819-260929-02.jpg)
![ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P Geometric Future](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134898-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134810-260929-02.jpg)


![ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-3P Geometric Future](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05134889-260929-02.jpg)