カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 因幡産機カンパニー開発品
  • CKD(30)
  • イスカル(49)
  • SMC(35)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • 三菱電機(6)
  • オズマ(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • ネグロス電工(4)
  • 未来工業(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ライン精機(3)
  • 篠原電機(3)
  • ワルター(3)
  • ビット・トレード・ワン(3)
  • SK11(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 東亜DKK(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ADK」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプタキット 因幡産機カンパニー開発品ACアダプタキット因幡産機カンパニー開発品
7,898税込8,688
1個
当日出荷
仕様出力安定度±5%付属品DCジャック付きハーネス:先端棒端子(TC1.25-11S)付き、ケーブル長:約1800mm適合機種IB-MCT001、IB-ECT002、NE-GW001A寸法(mm)(筐体)70×34×16(突起部含まず)質量(g)165(ACアダプタのみ)適合規格RoHS、PSE、IEC62368適合品湿度(%RH)0~95定格出力電流(A)0.62入力電圧(V)AC100~200定格出力(W)15定格出力DC24V、0.62A(定格15W)保存温度(℃)-40~85使用電源AC100~200V 50/60HzプラグDCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm(センター+)リップル、ノイズ180mVp-p(max)ケーブル長(mm)(インタフェース)約1200動作温度(℃)0~70定格出力電圧(DC V)24
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ