カテゴリ
- 作業工具(4)
- 農具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電動工具(2)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- EIGERTOOL(アイガーツール)
- モノタロウ(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- brembo(23)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(191)
- CAMDENBOSS(16)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ParkerTAIYO(78)
- POSH Faith(10)
- RS PRO(11)
- SMC(14)
- StarTech.com(63)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(7)
- WURTH ELEKTRONIK(37)
- コクヨ(9)
- ホンダ(58)
- メディアカバーマーケット(9)
- 工進(81)
- 日本製線(23)
- ブランドをもっと見る
「フrt650」の検索結果

切断機安全カバー
EIGERTOOL(アイガーツール)(6件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)4.8収納時寸法(mm)650×355×50組立寸法(mm)650×355×510(H)
軽量型 火花防止カバー
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷高速切断機の火花飛散防止に。 市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。 ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。材質クロムフリー材(耐指紋コーティング)質量(kg)3.2収納時寸法(mm)350×355×30組立寸法(mm)650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0
EIGERTOOL(アイガーツール)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷付属品Type-C充電用コード、ACアダプターその他【投光距離】800m材質強化アルミ合金全長(mm)195直径(Φmm)62質量(g)650レンズ径(Φmm)37使用電池充電式(Type-C)防塵防水性能IPX4準拠充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)【高性能リチウム充電池】5400光束(Lm)5000電球の種類LEDライト連続点灯時間(時間)【強】5【中】8【弱】12エコロジー商品省エネ
MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプ
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 用途に合わせて点灯は3つのモード。 暗くなるとレンズ内でガイドランプが赤色点滅。 人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。 大光量500Lm、雨に強いIP65 ソーラー充電式で電気代0円付属品コンクリート用アンカー、ビス寸法(mm)341×118×181質量(g)約490保護等級IP65バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感(赤外線)設置方式ねじ止め充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400明るさ(Lm)500(最大)耐用年数(年)3~4人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
アイガープロ用UV硬化剤
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)硬化剤(g)65使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
安全便利!剪定ヘルパー
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷手の届かない枝に先端を引っかけ、手元に引き寄せて楽に剪定作業ができます。はしごや脚立を使わずに、安全に剪定作業ができます。柿やリンゴなど果物の収穫作業の補助にも便利です!。軽量で丈夫な高級鉄材を使用、サビに強いカチオン電着塗装。滑りにくいグリップを採用。材質(本体)鉄/カチオン電着塗装使用目的剪定作業切断対象枝太さ(Φmm)6
ちょビッとヤスリ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥499税込¥5491個5日以内出荷ちょびっと使いに便利な、自由に手で切れる紙ヤスリです! なめらかな使い心地の耐水ヤスリです! お好きな長さだけ手で簡単に切って使えます!用途好きな分だけ切って使えるホビーペーパーヤスリとして/模型制作、細かいパーツの研磨に寸法(mm×m)60×3
若鶴鉋 ビニール入
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷金物のまち、新潟県三条市の鍛冶職人が一丁づつ手づくりで製作している本物のかんなです!使うたびに手になじむ本物の道具です。質量(g)650刃長(mm)50寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×65×32