BONDIC 補修材 スターターキットEIGERTOOL(アイガーツール)(29件のレビュー)当日出荷
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材!
ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形
家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧)
プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に
プラスチック部品のスペア成形セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書電圧(V)50内容量(g)4アズワン品番64-8896-79危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ファストキュアEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)当日出荷
UV光により短時間で硬化する特殊な液状プラスティックです
各種修理や補修・クラフトなど多彩な用途に対応します
接合部に液を塗布し、付属のUVライトを約5秒間照射することで、硬化し接合できます
硬化後は磨き、塗装、穴を開けるなどの加工ができます
用途各種修理や補修・クラフト寸法(mm)28×145×12硬度70~80D引火点(℃)149使用電池CR2016×2個危険物の類別非危険物