カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • ナリカ(28)
  • ホンダ(25)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
  • SMC(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • TBC(タブチ)(7)
  • 三菱(7)
  • 三菱ふそう(6)
  • CoolHeat(6)
  • ノーブランド(5)
  • アルインコ(4)
  • イノアック(4)
  • 黒田精工(4)
  • イトーキ(4)
  • SWAGE-LINE(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • タンガロイ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-158」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス  金型用 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。
    取付部(形状)アーバ
  • フライス 金型用 カッター(アルミニウム用) セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用 カッター(アルミニウム用)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウムで高速かつ高い切り屑除去を達成するように最適化されています。アルミニウムの溝加工、スクエアショルダ加工、ポケット作業において最適な性能を発揮するように設計されています。コーティングボディを採用しており、カッタ本体への溶着を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ダブルターボミル カッター(R200シリーズ) セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルターボミル カッター(R200シリーズ)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    87,980税込96,778
    1個
    翌々日出荷
    4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。すべてのカッタが内部クーラント仕様とダイヤモンドパターンのフルート表面形状により、最適な切りくず排出を実現します。現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード6 R220.21ーR230 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード6 R220.21ーR230

    セコ・ツールズ・ジャパン
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
    高能率な高送り加工が可能となります。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
    寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.32取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサート218.21-..
  • フライス 丸駒カッタ R220.29Iー08 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ R220.29Iー08

    セコ・ツールズ・ジャパン
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
    丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
    寸法(mm)APMXS:8取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートRP..1605
  • フライス ターボミル カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R220

    セコ・ツールズ・ジャパン
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 丸駒カッタ R220 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ R220

    セコ・ツールズ・ジャパン
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
    寸法(mm)APMXS:6取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートRP..1204
  • フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21ーSC12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21ーSC12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    87,980税込96,778
    1個
    翌々日出荷
    汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
    仕様●RMPX°:0.8●RPMX:8500●ZEFP:7トラスコ品番430-2386寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4寸法C(mm)(min)141.1、(max)158取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)61.1適合インサートSC..12寸法DCX(mm)80寸法DCSFMS(mm)62寸法DCB(mm)27
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09

    セコ・ツールズ・ジャパン
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLP..09
  • フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21

    セコ・ツールズ・ジャパン
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷
    汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
    寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12
  • フライス 高送りカッター ハイフィード3 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッター ハイフィード3

    セコ・ツールズ・ジャパン
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
    RoHS指令(10物質対応)対応