カテゴリ
- 切削工具(18)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- モノタロウ(2)
- SMC(467)
- 中部コーポレーション(22)
- cotta(13)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(11)
- スバル(11)
- LEDIL(11)
- TRUSCO(10)
- ALBA(アルバ)(8)
- エスコ(7)
- サンワサプライ(6)
- コフロック(6)
- メイキコウ(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- セイニチ(生産日本社)(4)
- 日本理化学(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ホンダ(4)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「cp50」の検索結果

旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,398税込¥9,2381箱(10個)当日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。トラスコ品番484-2127穴径(Φmm)2.9寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38入力部の差込角(mm)7寸法RE(mm)0.8
旋削 ISOポジインサート RCGT0803・MF2 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。トラスコ品番681-8854RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥36,980税込¥40,6781箱(10個)当日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。トラスコ品番681-8850RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。トラスコ品番681-8840RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。トラスコ品番485-4800穴径(Φmm)D1:5.15寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート WNMG06 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,498税込¥10,4481箱(10個)翌々日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,198税込¥10,1181箱(10個)翌々日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500トラスコ品番428-6147寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP500寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート WNGG06 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500トラスコ品番429-3831寸法L(mm)6.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種CP500寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート VNGM16 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(5個)翌々日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート VNMG16 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,598税込¥10,5581箱(5個)翌々日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500トラスコ品番428-7700寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種CP500寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート SNMG19 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500トラスコ品番428-6181寸法L(mm)19.05寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)7.92材種CP500寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート SNMG12 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNGG12 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOポジインサート TDAB06T0 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。仕様AN(deg):15トラスコ品番434-2599寸法L(mm)6.8寸法S(mm)1.194寸法D1(mm)2.36材種CP500寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート TDCH06T0 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷汎用性の高いPVDコーティングインサートとなります。すべての被削材に適したインサートです。仕様AN(deg):15寸法L(mm)6.8寸法S(mm)1.194寸法D1(mm)2.36材種CP500寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応