セコ・ツールズ・ジャパン
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
トラスコ品番
485-4800
穴径(Φmm)
D1:5.15
寸法L(mm)
8.7
寸法S(mm)
4.76
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82605909
WNMG080408-MF4 CP500
¥
21,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください