カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- BIGM(丸山製作所)(30)
- omron(オムロン)(18)
- CKD(16)
- ParkerTAIYO(15)
- RS PRO(13)
- 京セラ(10)
- AVX(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- グーリング(6)
- ネグロス電工(6)
- BIG DAISHOWA(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- PADICO(パジコ)(4)
- アルインコ(3)
- エスコ(3)
- スバル(3)
- ワルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dc31」の検索結果

ドリル パフォーマックスドリル 4Dタイプ SD524
セコ・ツールズ・ジャパン¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。シャンク(タイプ)ISO 9766
ドリル パフォーマックスドリル 2Dタイプ SD522
セコ・ツールズ・ジャパン¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷Perfomax は長年にわたって定評あるスローアウェイ式ドリルで、高い生産性で穴加工が可能な経済性の高いソリューションです。シャンク(タイプ)ISO 9766
ドリル パフォーマックスドリル 5Dタイプ SD525
セコ・ツールズ・ジャパン¥82,980税込¥91,2781個翌々日出荷あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。シャンク(タイプ)ISO 9766RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12
セコ・ツールズ・ジャパン¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12 インサート用、4 つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630T は厚さ 6.35 mm のインサート幅で、コーナR 3.0 mm です。寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12