耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。
トラスコ品番429-8625
材種CP300
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。
トラスコ品番430-0141
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。
トラスコ品番429-8547
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。
トラスコ品番429-7010
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。
トラスコ品番429-8607
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
M4~M12用、軸方向の微小なたわみ(± 0.5mm) はタップストレスを防ぎます。タップは角シャンク用ER型タップコレットに適合します。
トラスコ品番428-6269
寸法LB(mm)82.2
寸法BD(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法OAL(mm)222
寸法LPR(mm)120.2
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)11
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)5.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)11
非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。
寸法L(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
ISO 外径 メートルネジねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
オクトミル07用インサート、8コーナー仕様です。
仕様AN(deg):26
L7.42
寸法S(mm)4.56
RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ACME ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
外径 旋削 ユニファイネジ(UN) ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、低硬度鋳鉄、耐熱合金、チタニウム合金の第一推奨。高い切削速度時の第一推奨、鋭利な切れ刃の高微粒子および高耐塑性変形材種です。
仕様API規格ねじ、外径、R勝手用ねじ切りチップです。
トラスコ品番429-6948
材種CP200
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
オクトミル用片面8コーナ仕様のインサートです。
仕様AN(deg):26
トラスコ品番434-4938
L7.42
寸法S(mm)4.56
材種H15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)3.21
寸法RE(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード