カテゴリ
- 切削工具(582)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- モノタロウ(6)
- サンドビック(624)
- ワルター(480)
- 三菱マテリアル(462)
- 京セラ(413)
- イスカル(248)
- タンガロイ(231)
- SANDVIK(186)
- 住友電工ハードメタル(178)
- ケナメタル(103)
- プロトティップ(82)
- 浅野木工所(80)
- POSH Faith(77)
- 尾崎亀商店(58)
- 千吉(44)
- ノーブランド(38)
- 浅香工業(38)
- エスコ(36)
- カムス(旧:高周波精密)(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(517)
「kedu」の検索結果

旋削 ISOポジインサート CCMT1204
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG16 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
旋削 MDT溝入れ用インサート LCMR1605
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 突っ切り用インサート 150.10-3N
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
特別用途旋削インサート 超硬 TPUN
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)当日出荷汎用ノンコート材種です。仕様AN(deg):11寸法L(mm)11材種S25M寸法IC(mm)6.35
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.762寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 MDT溝入れ用インサート LCMF1604
セコ・ツールズ・ジャパン¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 MDT溝入れ用インサート LCMR1604
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCMT09T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート WCMT06T3
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷WC型ポジインサートです。仕様AN(deg):7寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート CCMT0602
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用ポジインサート、CC・仕様です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TM2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501寸法L(mm)12.9材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 キャプト
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷Captoヘッドは高速な工具交換による生産性の向上、ミクロン単位での再現性を提供する円錐状の強力なポリゴンにより高精度、高剛性、セルフセンタリング接続が可能です。
旋削 MDTホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)9.2
旋削 MDTホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
旋削 ねじ切り用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,598~税込¥6,158~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用ホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥28,980税込¥31,8781個当日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番490-8768寸法B(mm)32寸法LH(mm)44寸法LF(mm)170H(mm)32寸法WF(mm)40
旋削 溝入れ用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,898~税込¥5,388~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷さまざまな被削材での溝加工に適した靭性の高い汎用 PVD コーティング微粒子材種です。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 溝入れ用インサート R溝
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,698~税込¥8,468~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 溝入れ用インサート NR
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,898~税込¥9,788~1箱(2個)当日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。材種CP30
旋削 ISOネガインサート WNMG08
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷広範囲な加工用途で汎用性に優れた性能を実現する汎用材種です。TP25トラスコ品番429-2424寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76材種TP25寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート DNMU11
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501寸法L(mm)11.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 溝入れ用インサート 9NR
セコ・ツールズ・ジャパン¥4,598~税込¥5,058~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 溝入れ用インサート 10ER
セコ・ツールズ・ジャパン¥5,598~税込¥6,158~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 溝入れ用インサート 14ER
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,998税込¥9,8981箱(2個)当日出荷から翌々日出荷旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。適用加工領域:f=0.3-0.7mm/rev.ap=1.5-7.0mm、両面チップによる粗加工向けの第一推奨ブレーカ。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の高送り加工に適用。高い切れ刃強度を有しながら、低切削抵抗です。TH1000寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ねじ切り用インサート 26ERK
セコ・ツールズ・ジャパン¥32,980税込¥36,2781箱(2個)翌日出荷から翌々日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。寸法L(mm)26寸法W1(mm)15.875材種CP300RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)5
旋削 MDT溝入れ用インサート PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。材種CP500
旋削 突っ切り用インサート 150.10-4N
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
...