カテゴリ

  • 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • 三木プーリ(235)
  • IKO(日本トムソン)(113)
  • INAX(LIXIL)(28)
  • タンガロイ(26)
  • イマオコーポレーション(18)
  • FKD(フクダ精工)(13)
  • DIJET(ダイジェット工業)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • オザック精工(8)
  • JST(日本圧着端子製造)(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • エスティジェイ(7)
  • ラフアンドロード(7)
  • SMC(6)
  • ケナメタル(6)
  • コイズミ(小泉成器)(6)
  • サンドビック(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-30」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
  • Xヘッド本体 セコ・ツールズ・ジャパン

    Xヘッド本体

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
  • フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOEX08..
  • フライス 丸駒カッタ R217 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ R217

    セコ・ツールズ・ジャパン
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル カッター R217 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R217

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LO06インサート形状のハイフィード 4、4コーナ、両面インサート。このインサートは、ランピングへの要求の小さな加工に適しており、強固なデザインによる信頼性があります。さまざまなインサートや切れ刃形状から、用途に合った組み合わせを簡単に見つけることができます。
    取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06
  • フライス ミニマスターシャンク セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ミニマスターシャンク

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス プランジカッタ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス プランジカッタ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向の送り方向の引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス スクエア6 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエア6 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 面取りカッタ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 面取りカッタ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    大きな面取り加工を可能にします。ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X12
  • フライス 金型用 カッター(アルミニウム用) セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用 カッター(アルミニウム用)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウムで高速かつ高い切り屑除去を達成するように最適化されています。アルミニウムの溝加工、スクエアショルダ加工、ポケット作業において最適な性能を発揮するように設計されています。コーティングボディを採用しており、カッタ本体への溶着を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06