カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「lf-30pa」の検索結果

アフレ無排水Pトラップ
INAX(LIXIL)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷仕様アフレ無形状Pトラップ呼び径25呼び25寸法A(mm)314寸法B(mm)94~184パイプ径(Φmm)25トラップPトラップ(手洗器用)
25mm 排水U管部
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法A(mm)25.4寸法B(mm)125.5寸法C(mm)6.4適合品番LF-9PA(SA) LF-10PA(SA) LF-18PA(SA) 、LF-30PA(SA)
排水口部(ゴム栓なし)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合LF-30PA 、LF-30SA 、LF-30Z 鎖付ゴム栓はA-620をご使用ください。内径(Φmm)25
中空糸ラインドライヤー Φ6
アイ・エイ・シー¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷中空糸膜のエアードライヤーで電源不要。取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。ドレンの発生がなくメンテナンスフリー。低パージエアータイプ。仕様使用圧力範囲(Pa):0.1~0.7M、出口空気流量目安(L):1~30/min、大気圧露点:-5℃~-15℃※プレフィルターとして中空糸ラインフィルター(LF-6)を推奨します。接続口径Φ6ワンタッチ(出口/入口共)型番LD3-6アズワン品番62-0955-61