カテゴリ
- 切削工具(37)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- タンガロイ(124)
- イスカル(114)
- 京セラ(95)
- 三菱マテリアル(91)
- 住友電工ハードメタル(69)
- ケナメタル(65)
- ワルター(65)
- サンドビック(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- カーメックス(10)
- ムラコ(10)
- OSG(オーエスジー)(7)
- TRUSCO(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- DNライティング(3)
- NTKカッティングツールズ(3)
- テグテックジャパン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
「r2525」の検索結果
特価

旋削 ISO標準ホルダー CTGPR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷C型ホルダ、主にセンター穴なしのセコ PCBN チップ用トラスコ品番434-4394寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32.2
旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFMR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。寸法B(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 MDTホルダー 多機能溝入れ CFIR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー PTJNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー PTGNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー PWLNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
旋削 ISO標準ホルダー SVLBR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。寸法B(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
旋削 ISO標準ホルダー SDHCR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。トラスコ品番434-5877寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
旋削 ISO標準ホルダー DVJNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。トラスコ品番434-5919寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
旋削 ISO標準ホルダー PTTNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。トラスコ品番434-4313寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
旋削 ISO標準ホルダー DDHNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。トラスコ品番434-5917寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
旋削 ISO標準ホルダー MWLNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷M型クランプ式外径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。トラスコ品番434-5966寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
旋削 ISO標準ホルダー PTBNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。トラスコ品番434-4322寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22
旋削 ISO標準ホルダー PDJNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。トラスコ品番434-5923寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
旋削 ISO標準ホルダー SDJCR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用ホルダー 外径
セコ・ツールズ・ジャパン¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷クランプ付き外径ねじ切りホルダです。寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー PSSNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。寸法(mm)KAPR:45寸法LH(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダー PCLNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。トラスコ品番434-5879寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
旋削 ISO標準ホルダー SRSCR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
旋削 ISO標準ホルダー DWLNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。トラスコ品番434-5958寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
旋削 ISO標準ホルダ― DCKNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。寸法(mm)CDRX:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用ホルダー(CER)
セコ・ツールズ・ジャパン¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダ― DDJNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。寸法(mm)CDRX:1RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISO標準ホルダ― DTGNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。トラスコ品番434-5904寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
旋削 ねじ切り用ホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番434-5944寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)35寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)39.35
フライス ターボミル カッター R217
セコ・ツールズ・ジャパン¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から9日以内出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08
セコ・ツールズ・ジャパン¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から翌々日出荷立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOEX08..
フライス ターボミル カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から翌々日出荷SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 MDTホルダー
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
フライス 高送りカッター ハイフィード3
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から翌々日出荷汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ショルダカッタ
セコ・ツールズ・ジャパン¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から翌々日出荷直刃タイプ2コーナー仕様のショルダカッタです、ノーズRも多数設定ありますので汎用的にご使用いただけます。寸法(mm)APMXE:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
フライス スクエア6 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー
セコ・ツールズ・ジャパン¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー
セコ・ツールズ・ジャパン¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から翌々日出荷小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06