カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • (4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • KSフィルター(2)
  • 岩田製作所(1)
  • セメダイン(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ユタカメイク(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • Vesrah(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • セイワ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「re-082」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
64,980税込71,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08 セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08セコ・ツールズ・ジャパン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOEX08..
フライス 丸駒カッタ R217 セコ・ツールズ・ジャパンフライス 丸駒カッタ R217セコ・ツールズ・ジャパン
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応