カテゴリ
- 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- イスカル(7)
- OSG(オーエスジー)(7)
- 千代田通商(6)
- TRUSCO(6)
- 京セラ(5)
- サンドビック(5)
- グーリング(4)
- タンガロイ(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- 三鈴工機(3)
- SANDVIK(3)
- トヨトミ(2)
- 日東工器(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- マキテック(2)
- 水本機械製作所(2)
- 三菱マテリアル(2)
- セントラルコンベヤー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「trusco 35800」の検索結果

フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
ドリル クラウンロック用ヘッド P種用
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1203・
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。寸法L(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス ダブルターボミル用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷側面切削荒加工に適しています。汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。トラスコ品番490-5382厚さ(mm)7.26刃長(mm)15.5寸法W1(mm)10.76材種MP2501寸法RE(mm)1.6寸法BS(mm)1.2
フライス ダブルターボミル用インサート ZOMX
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)翌日出荷汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。用途側面切削荒加工に適しています。トラスコ品番509-2610寸法S(mm)7.38寸法W1(mm)10.76寸法LE(mm)15.5材種MP1501寸法RE(mm)0.8寸法BS(mm)2
フライス ダブルターボミル用インサート ZOMX16
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷両面4コーナー仕様のターボミル用インサートです。寸法W1(mm)10.76寸法LE(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応
フライス クアトロミル用インサート SEEX1204・
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷クアトロミル12用インサート、4コーナー仕様です。仕様AN(deg):20寸法S(mm)4.76寸法LE(mm)8.7寸法RE(mm)1.12RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ねじ切り用ホルダー 超硬合金ピン
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。トラスコ品番489-1343寸法H(mm)23寸法B(mm)24寸法LH(mm)40寸法LF(mm)200寸法WF(mm)16.3
Crownloc(クラウンロック) ヘッド K
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(2個)翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。鋳物用ヘッドです。仕様鋳鉄のドリル加工向け
Crownloc(クラウンロック) ヘッド P
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(2個)翌々日出荷ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。鋼用ヘッドです。
フライス 金型用インサート RNMU1204M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):0寸法S(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 金型用インサート RNMU1204M0T
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):0寸法S(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニディスク
セコ・ツールズ・ジャパン¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から翌々日出荷径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッター用シャンクとなります。円弧補完加工や直線溝入れ加工を得意とする小径サイドカッター335.14用となります。型式末尾 E 超硬シャンクを示します。浅い溝加工、サークリップ溝加工、上部および下部面取り、フルR形状、ねじ切り専用の小径サイドカッタシステムRoHS指令(10物質対応)対応