旋削 ISOポジインサート VBMT1103セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5寸法L(mm)11.07寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート VBMT1604セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から9日以内出荷
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5寸法L(mm)16.61寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISOポジインサート(超硬/サーメット) CVDセコ・ツールズ・ジャパン当日出荷
鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
仕様AN(deg):5トラスコ品番482-9397寸法L(mm)16.61寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.5材種TP3501寸法RE(mm)0.8