テグテックジャパン
テグテックジャパンのページです。テグテックジャパンは、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ドリルラッシュ 交換ヘッドテグテックジャパン当日出荷から翌々日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途穴あけドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルラッシュ用チップ TT8080テグテックジャパン当日出荷から翌々日出荷
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工用。耐熱合金の低速、断続切削加工に。コーティングTT8080RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4フィニッシュ用チップテグテックジャパン当日出荷から翌々日出荷
ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
用途平面加工用刃長(mm)12適合ホルダ4W-TF90-・・RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルラッシュ アルミ合金加工用交換ヘッドテグテックジャパン当日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途穴あけドリル用。仕様非鉄金属用トラスコ品番446-7259RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルラッシュ 平底穴加工用交換ヘッドテグテックジャパン当日出荷
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途穴あけドリル用。仕様平底穴加工用トラスコ品番446-4160RoHS指令(10物質対応)対応
ミルラッシュ用チップ TT9080テグテックジャパン当日出荷から翌々日出荷
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。コーティングTT9080RoHS指令(10物質対応)対応
チェイスミル用チップ TT9080テグテックジャパン当日出荷から翌々日出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。被削材(適合)P・M・SコーティングPVD適合ホルダTFM90AP・・RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形ネガチップ TT7015テグテックジャパン当日出荷から翌々日出荷
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。連続及び断続旋削加工用。材質TT7015被削材(適合)KコーティングCVDチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
菱形ネガチップ TT5080テグテックジャパン当日出荷
用途耐熱合金鋼の幅広い旋削加工用。仕様ブレーカー:MPトラスコ品番454-4117材質TT5080被削材(適合)M・SコーティングPVDチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状中切削
三角形ポジチップ PV3010テグテックジャパン当日出荷
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。仕様ブレーカー:FGトラスコ品番456-4795材質PV3010被削材(適合)P・M・Kチップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状仕上
三角形ポジチップ TT8125Bテグテックジャパン当日出荷
用途鋼の一般加工用。仕様ブレーカー:FAトラスコ品番456-7844材質TT8125B被削材(適合)PコーティングCVDチップ形状三角形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状高精度仕上
穴あけ加工用チップ トップキャップテグテックジャパン¥11,980~税込¥13,178~
1箱(10個)
当日出荷
用途一般加工用。被削材(適合)P・M・SコーティングPVDRoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル エンドミルテグテックジャパン当日出荷から翌々日出荷
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
多機能ドリルホルダー トップキャップ 3Dテグテックジャパン当日出荷から翌々日出荷
穴あけ、旋削、溝入が可能な超多機能工具です。
用途一般加工/傾斜面加工用。シャンク径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D