カテゴリ
- 介護用品(4)
絞り込み
ブランド
- Ruedamann
- KTC(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- ニッサン(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JTC(1)
- nepros(1)
- ガステック(1)
- 伊東電機(1)
- KSフィルター(1)
- NBK(1)
「s2-0607」の検索結果

アルミブリッジ 玄関スロープ
Ruedamann¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から7日以内出荷付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ピンを使用しなくても、スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安定に使用できる段差解消スロープです。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。収納異音防止用ゴム付き、静かに収納できる介護用スロープです。スロープの片側だけで二輪車を使用する場合は、スロープをピンに固定して、もう一方の側が上がらないようにする必要があります。スロープ真中の連接部に歩かないでください。用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ耐荷重(kg)300
折りたたみ式アルミ製車椅子スロープ
Ruedamann¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷アルミ製で、耐荷重は400kgで、強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。スロープに安全表示テープが付き、目立ってより安全です。 両端の延長プレートにより、接触面積が大きくて、車椅子が簡単に昇降できます。使用時ズレ防止ため、スロープ先端部の裏面に滑り止めマットが付きます。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。幅が85cm、より広くて、使用範囲もより広いです。 手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能材質アルミニウム色シルバー高さ(mm)70全幅(mm)850耐荷重(kg)400入数(本)1
折り畳み式車椅子用スロープ
Ruedamann¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安全に使用できる段差解消スロープ。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納にも便利です。室内外にも適用の介護用スロープ、手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能材質アルミニウム色ブラック高さ(mm)45全幅(mm)770耐荷重(kg)300入数(本)1
車椅子スロープ 折り畳式 段差解消
Ruedamann¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷アルミスロープは折り畳み式で、自動車のトランクに入れたり、家で収納したり、外出時の持ち運んだりするのに最適です。ウェビング取っ手が付きます。スロープの裏面には厚い滑り止め用パッドが付いており、摩擦力を増えます。どんな天気でも使えます。特殊溶接ヒンジを採用し、一般的なヒンジよりもっと長持ちです。黄色サイドチューブで、より目を引き、安定に使用できます。用途自宅や倉庫や駐車場など場所で使います。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。材質アルミ幅(cm)【展開】7336耐荷重(kg)300