カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
「s2-0608」の検索結果

テーパーエンドミル ATES
ATOM(サイトウ製作所)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2コーティングFCSねじれ角(°)30
テーパーボールエンドミル ATBES
ATOM(サイトウ製作所)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3
M5Stack¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷AWS IoTの学習およびセキュリティプロジェクト用に設計された開発キットで、M5Stack Core2 v1.3本体と、暗号化チップが搭載された拡張ベースM5GO Bottom2 v1.3 で構成されています。 前バージョンからM5Stack Core2がv1.3にアップデートされ、IMUがMPU6886からBMI270へ、 ハードウェア暗号化チップがATECC608AからATECC608Bへそれぞれ変更されました。メインコントローラは、240 MHz動作のデュアルコア ESP32-D0WDQ6-V3を採用、16 MBフラッシュメモリ、8 MB PSRAM、 Wi-Fi接続機能を備えた 2.0 インチの静電容量式タッチスクリーンが搭載されています。また、振動モーター、RTCモジュール、AXP192電源管理ユニット、および緑色の電源インジケーターLEDを内蔵し、TF カードスロット、I2S オーディオアンプ、スピーカーも備わっています。本体左側に電源ボタン、底面にリセットボタン、正面に三つの仮想プログラマブルボタンが配置されています。拡張ベースには ATECC608暗号化チップ、BMI270 6軸IMU、SPM1423デジタルマイク、500 mAhリチウムバッテリーを内蔵、ADC/DAC/UARTに対応したHY2.0-4Pポートが2系統搭載されています。両側面にはつや消し仕様のSK6812 RGB LEDが10個配置され、底面には TP4057充電IC内蔵のポゴピン式磁気充電ポートを備え、I2Cバスも引き出されています。また、マグネットとLEGO互換の取り付け穴、拡張用にCP2104およびリチウムイオンバッテリーコネクタ用のスペースも用意されています。スマートホームセキュリティ端末のプロトタイピング、エッジコンピューティングデバイスにおける信頼性の高いデータ収集とクラウドへのデータ送信など、幅広い用途に適しています。 【内容物】 1 x Core2 For AWS v1.3。1 x USB Type-Cケーブル(50cm)。1 x L型六角レンチ 2.5mm(M3ネジ)仕様SoC:ESP32-D0WDQ6-V3、PSRAM寸法(mm)54×54×23.5質量(g)72.1入力電圧(V)5V@500mAメモリーフラッシュ:16MBディスプレイ2.0インチ フルカラーIPS液晶タッチパネル方式静電容量式(FT6336U)Bluetooth4.2 BLEWi-Fi2.4GHz
ベアリング 608 2RS
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷規格6082RS図解NoBCT23 本体 トリマー部品_No.34、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 ベアリング 608 2RS_No.38、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.38、BCT233 トリマー部品_No.33、MC-HTS(JP) 本体部品_No.38、BCT234 トリマー部品_No.33、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.34、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.34、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.34
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-8シリーズ
コノエ¥4,898税込¥5,3881本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-8シリーズ
コノエ¥3,798税込¥4,1781本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
レッツリア等 ブレーキシュー
ALBA(アルバ)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット9日以内出荷材質オーガニック(ノンアスベスト)メーカーSUZUKI適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、レッツⅡ スタンダード/CA1KB(リア)、レッツ Ⅱ コンビブレーキ/CA1PA(リア)、ZZ/CA1PB(リア)、ヴェルデ/Y,K1,K2,K3(00-0305)(リア)、ストリートマジック/(リア)、ストリートマジック/Ⅱ/TR50S/SD(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ4 パレット/CA45A(リア)、レッツ4 バスケット/CA43A(リア)、レッツ5(08)(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV100/CE11A-208045-(リア)、アドレスV100/CE13A(リア)、アドレスV110/AG100T(00-01)(リア)、アドレス110/W,X,Y,K1K3(UG110S)(リア)、ストリートマジック110 Ⅱ/CF12A-100001-(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)主な適合車種レッツⅡ/CA1KA(リア)、アドレスV50/k6-K8 (0608)(リア)、レッツ4 パレット/CA41A(リア)、レッツ5G(08(リア)、アドレスV100/CE11A-100035-208044(リア)、アドレスV125/(05-07)(リア)適合排気量(cc)50
空調用送風機 ラインファン(斜流送風機)
テラル¥87,980税込¥96,7781個11日以内出荷から32日以内出荷トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネファンです。(0.35kW 以下除く)。さらに低騒音になりました。・理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。ダクト換気用に最適。・小型ながら高静圧ですのでダクト換気用に最適です。・個別排気で運転経費も節約できます。ダクト途中に容易に取り付けられます。・遠心ファンに比べて据え付けスペースをとらずダクト途中に直接的に設置できます。リミットロード特性。・リミットロード特性を有していますので管路抵抗が変わっても馬力オーバーすることはありません。用途。・ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用。極数(P)4