絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
BBKテクノロジーズのロゴ

BBKテクノロジーズ

1960年、米国インペリアル社から冷凍空調用サービス工具の輸入を開始し、国内の冷凍空調業界に初めて輸入販売を行いました。以降、関連機器の取扱い拡大と管材業界ならびに自動車業界など他の業界にも進出。空調工具の草分け的存在として、現在では商品開発に力を入れフロン回収機等の新商品を次々に市場に投入しています。

会社情報
会社名BBKテクノロジーズ(文化貿易工業株式会社)
所在地〒102-0093 東京都千代田区平河町1丁目1番1号
618件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンパル BBKテクノロジーズ

    エアコンパル

    BBKテクノロジーズ(42件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(180mL)
    当日出荷
    新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
    仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
  • 銀ロウ用フラックス BBKテクノロジーズ

    銀ロウ用フラックス

    BBKテクノロジーズ(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(150g)
    当日出荷
    銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
    トラスコ品番494-8173
  • 酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)

    BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
  • ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ

    ラインタップバルブ

    BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
  • ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ

    ラチェットトルクレンチ

    BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷
    ●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
    種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器
  • R134a アダプター BBKテクノロジーズ

    R134a アダプター

    BBKテクノロジーズ(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
  • フィンコーム BBKテクノロジーズ

    フィンコーム

    BBKテクノロジーズ
    4,298税込4,728
    1セット(4個)
    当日出荷
    仕様インチ当りのフィン数:黄(9、15)、青(11、13)、緑(6、7、12、14)、黄緑(16、17)トラスコ品番494-8459セット内容黄(P-9)、青(P-11)、緑(P-12)、黄緑(P-17)質量(g)30
  • アクセスバルブ (溶接チューブ) BBKテクノロジーズ

    アクセスバルブ (溶接チューブ)

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1パック(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(mm)47接続口径1/4オスフレア
  • コアディプレッサー調整器 BBKテクノロジーズ

    コアディプレッサー調整器

    BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
    トラスコ品番494-8190質量(g)30
  • R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 アダプター

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R410A/R32対応冷媒種別R410A/R32質量(g)25
  • 軽量フレアツール BBKテクノロジーズ

    軽量フレアツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
    トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
  • ハーフエッジオートマチックチューブカッター BBKテクノロジーズ

    ハーフエッジオートマチックチューブカッター

    BBKテクノロジーズ
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    ●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。 ●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます ●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 ●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 ●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
    用途銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6405全長(mm)144質量(g)235肉厚(mm)2.6適合替刃TC-320S-B2切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
  • ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用) BBKテクノロジーズ

    ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
  • フィンブラシ BBKテクノロジーズ

    フィンブラシ

    BBKテクノロジーズ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
    トラスコ品番157-7305
  • 片刃オートマチックミニチューブカッター BBKテクノロジーズ

    片刃オートマチックミニチューブカッター

    BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)
    トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70
  • トルクレンチ(冷媒配管用) BBKテクノロジーズ

    トルクレンチ(冷媒配管用)

    BBKテクノロジーズ(18件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます ●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
    用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます) ●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
  • フレアナット BBKテクノロジーズ

    フレアナット

    BBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮
  • コントロールバルブ BBKテクノロジーズ

    コントロールバルブ

    BBKテクノロジーズ(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
    全長(mm)64(CLODE時)質量(g)100
  • ボールバルブ BBKテクノロジーズ

    ボールバルブ

    BBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
    4,298税込4,728特価
    1個
    当日出荷
    ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
    質量(g)70最高使用圧力(MPa)5.5材質(ハンドル)プラスチック材質(継手)真鍮
  • ロングラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ

    ロングラチェットトルクレンチ

    BBKテクノロジーズ
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。
    用途エアコン取付時のフレアナット締付用全長(mm)380
  • チューブベンダー(インチミリ用) BBKテクノロジーズ

    チューブベンダー(インチミリ用)

    BBKテクノロジーズ
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
    用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
  • チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用) BBKテクノロジーズ

    チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)

    BBKテクノロジーズ
    4,198税込4,618
    1セット(2枚)
    当日出荷
    オートマチックチューブカッターTC-220S、TC-320S用替刃です。
    用途銅管・アルミ管仕様BBK チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)トラスコ品番858-6406質量(g)52018年トラスコ掲載ページ4 1346
  • ホースピンチプライヤー BBKテクノロジーズ

    ホースピンチプライヤー

    BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。
    危険物の類別非危険物
  • フレアキャップ BBKテクノロジーズ

    フレアキャップ

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    材質真鍮
  • パッケージエアコン用フィックスレンチ BBKテクノロジーズ

    パッケージエアコン用フィックスレンチ

    BBKテクノロジーズ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    トルクレンチ受け側専用スパナです。 パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。
    用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用トラスコ品番162-3325全長(mm)300質量(g)340差込角(mm)12、17、21、22、23、24
  • ゲージバー6穴 BBKテクノロジーズ

    ゲージバー6穴

    BBKテクノロジーズ
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
    トラスコ品番833-8658全長(mm)180質量(g)570タイプインチ適合サイズ6穴(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4)
  • フロン回収ツール BBKテクノロジーズ

    フロン回収ツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    チューブのサイズによる調整は必要ありません。
    用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。質量(g)255適合チューブ外径1/4~1/2適合配管1/2 0.D.迄
  • スエイジングツール BBKテクノロジーズ

    スエイジングツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
    タイプインチ
  • 酸素アセチレン用ツインホース ネジ式 BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース ネジ式

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
  • KWIK(クイックカプラ)アダプター エルボ BBKテクノロジーズ

    KWIK(クイックカプラ)アダプター エルボ

    BBKテクノロジーズ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様エルボ
  • チューブリーマー BBKテクノロジーズ

    チューブリーマー

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    スムーズに片寄りのないバリ取りが行えます。 内バリ、外バリ兼用型です。
    用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番230-9371全長(mm)60質量(g)200直径(mm)49適合管内外径inch(mm)3/16~1-1/4(4~32)
  • 酸素アセチレン用ツインホース ネジ式用ネジ式ホース交換カプラー BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース ネジ式用ネジ式ホース交換カプラー

    BBKテクノロジーズ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合C20
  • キャピラリーチューブカッター BBKテクノロジーズ

    キャピラリーチューブカッター

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番494-8271全長(mm)139質量(g)80
  • スニソオイル BBKテクノロジーズ

    スニソオイル

    BBKテクノロジーズ
    9,598税込10,558
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
  • 校正証明書トルクレンチ BBKテクノロジーズ

    校正証明書トルクレンチ

    BBKテクノロジーズ
    8,898税込9,788
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り” ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々 ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実
    種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器校正証明書付き
  • アセチレンレギュレーター(逆火防止器付カプラー式) BBKテクノロジーズ

    アセチレンレギュレーター(逆火防止器付カプラー式)

    BBKテクノロジーズ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    使用ガスアセチレン本体質量(kg)2
  • エキスパンダクス BBKテクノロジーズ

    エキスパンダクス

    BBKテクノロジーズ
    57,980税込63,778
    1セット
    当日出荷
    適合なまし銅管専用セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース方式(拡管)手動式本体質量(g)875(ヘッド含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
  • ゲージアダプター BBKテクノロジーズ

    ゲージアダプター

    BBKテクノロジーズ
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    このゲージアダプターに真空ゲージを取り付けて使用すれば、より詳しい真空引き作業が行えます。
    接続口径1/8NPTメス×1/4メスフレアスイブル質量(g)55
  • R134a用4缶ジョイント BBKテクノロジーズ

    R134a用4缶ジョイント

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。
    対応冷媒種別R134a質量(g)900取付ねじM10 P1.5危険物の類別非危険物
  • ラチェット式軽量フレアツール BBKテクノロジーズ

    ラチェット式軽量フレアツール

    BBKテクノロジーズ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様 ●重量995gと超軽量(アルミ製) ●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 ●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 ●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
    トラスコ品番120-8643材質アルミ質量(g)995タイプインチ用角度(°)フレアリング角度:45適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8