カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(50)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(35)
  • 大阪魂(31)
  • ハンマーキャスター(27)
  • OSG(オーエスジー)(20)
  • ナンシン(19)
  • 清水製作所[継手](19)
  • イシハシ精工(18)
  • CEJN(セイン)(15)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(13)
  • アソー(12)
  • キャニオン(12)
  • アサダ(10)
  • SKC(10)
  • JAPPY(9)
  • フジトク(8)
  • FYH(日本ピローブロック)(7)
  • イチネンTASCO(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/2 20unf」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ BBKテクノロジーズ

    ボールバルブ

    BBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
    質量(g)70最高使用圧力(MPa)5.5材質(ハンドル)プラスチック材質(継手)真鍮
  • R410A チャージングホース BBKテクノロジーズ

    R410A チャージングホース

    BBKテクノロジーズ
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32
  • R410A/R32 コアディプレッサー BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 コアディプレッサー

    BBKテクノロジーズ
    2,198税込2,418
    1パック(10個)ほか
    翌々日出荷
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)
  • BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    仕様2ステージ、5~10馬力(HP)程度トラスコ品番360-9944質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×138×244モーター100V/400W排気量(L/min)100/113(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)325ポール4ポール
  • BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    仕様2ステージ、小型~5馬力(HP)程度質量(kg)8.5使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×124×234モーター100V/250W排気量(L/min)51/57(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)200ポール4ポール
  • R410A/R32 チャージングホースセット BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 チャージングホースセット

    BBKテクノロジーズ
    9,998税込10,998
    1セット(3本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)青・赤・黄冷媒の種類R410A/R32
  • R410A/R32 バルブ付ショートホースセット BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 バルブ付ショートホースセット

    BBKテクノロジーズ
    11,980税込13,178
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)青・赤・黄質量(g)375長さ(cm)15冷媒の種類R410A/R32
  • サイトグラス付ミニマニホールドローターリーホースセット BBKテクノロジーズ

    サイトグラス付ミニマニホールドローターリーホースセット

    BBKテクノロジーズ
    33,980税込37,378
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    フックにマグネットが備わっており室外機等の金属部に付けてご使用頂けます。ホースを取り回しても共回りせずガス漏れの危険が少ないローターリーホースセットとなります。
    用途エアコン取付時の真空引き、ガスチャージの圧力測定仕様付属ケース:有りトラスコ品番701-2637セット内容デジタルマニホールド(DSGM)、ローターリーホースセット90cm×3本(RH-S)、専用ケース(AL-ET)接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)高圧圧力計(MPa)0~5.3対応冷媒種別R-410A、R-32ゲージ径(Φmm)60低圧連成計(MPa)-0.1~2.5
  • R410A BVマニホールド ホース90cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド ホース90cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32ホース長さ(cm)90
  • マイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    マイクロ小型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    ●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。 ●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
    付属品ケース仕様2ステージ質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度15ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付きオイル量(mL)150ポール2ポール
  • デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号
    付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個仕様2ステージ質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示モーター(W)150精度(%)(デジタルゲージ)±5連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT真空到達度40ミクロン管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)オイル量(mL)150ポール2ポール
  • デジタルマニホールド(スリムミニタイプ) BBKテクノロジーズ

    デジタルマニホールド(スリムミニタイプ)

    BBKテクノロジーズ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
    用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9632接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
  • ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    50,980税込56,078
    1台
    3日以内出荷
    ●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 ●真空計標準装備 ●実用新案登録第3184485号
    用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。付属品真空計付き仕様2ステージトラスコ品番852-0924質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度40ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)オイル量(mL)150ポール2ポール
  • R410A/R32 バルブ付ショートホース BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 バルブ付ショートホース

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)質量(g)125長さ(cm)15冷媒の種類R410A/R32
  • デジタルマニホールド(スタンダードホースセット) BBKテクノロジーズ

    デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)

    BBKテクノロジーズ
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
    用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9633セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
  • 大型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    大型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)。重量が約30%減量(交流同型比)。電磁弁式逆流防止機能搭載。コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現。11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)。高真空度(15ミクロン)を実現。モーター過熱防止機能付き
    適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで質量(kg)11.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280到達圧力(Pa)2排気速度(50/60Hz)(L/min)340吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
  • BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    仕様2ステージ、10馬力(HP)以上トラスコ品番464-7980質量(kg)15.9使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×145×257モーター100V/600W排気量(L/min)142/170(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)460ポール4ポール