曜日別特売

サイトグラス付ミニマニホールドローターリーホースセット

サイトグラス付ミニマニホールドローターリーホースセット - BBKテクノロジーズサイトグラス付ミニマニホールドローターリーホースセット - BBKテクノロジーズ

フックにマグネットが備わっており室外機等の金属部に付けてご使用頂けます
ホースを取り回しても共回りせずガス漏れの危険が少ないローターリーホースセットとなります。

用途
エアコン取付時の真空引き、ガスチャージの圧力測定
仕様
付属ケース:有り
トラスコ品番
701-2637
セット内容
デジタルマニホールド(DSGM)、ローターリーホースセット90cm×3本(RH-S)、専用ケース(AL-ET)
接続口径
5/16フレア(1/2-20UNF)
高圧圧力計(MPa)
0~5.3
対応冷媒種別
R-410A、R-32
ゲージ径(Φmm)
60
低圧連成計(MPa)
-0.1~2.5
内容量
1セット(3個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02966612SGM-SR
¥40,000
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする