カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ
- モノタロウ(2)
- エスコ(47)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(35)
- ハンマーキャスター(27)
- 大阪魂(22)
- OSG(オーエスジー)(19)
- ナンシン(19)
- イシハシ精工(18)
- CEJN(セイン)(15)
- TELEMECANIQUE SENSORS(13)
- キャニオン(12)
- アソー(11)
- アサダ(9)
- JAPPY(9)
- フジトク(7)
- ロビネア(ROBINAIR)(7)
- 第一測範(6)
- TRUSCO(6)
- SMC(5)
- ブランドをもっと見る
「1/2-20UNF」の検索結果
特価

R410A チャージングホース
BBKテクノロジーズ¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷から4日以内出荷R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32
R410A/R32 チャージングホースセット
BBKテクノロジーズ¥9,998~税込¥10,998~1セット(3本)翌々日出荷から4日以内出荷接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)色青・赤・黄冷媒の種類R410A/R32
R410A/R32 バルブ付ショートホースセット
BBKテクノロジーズ¥11,980税込¥13,1781セット(3本)翌々日出荷ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)色青・赤・黄質量(g)375長さ(cm)15冷媒の種類R410A/R32
サイトグラス付ミニマニホールドローターリーホースセット
BBKテクノロジーズ¥33,980税込¥37,3781セット(3個)翌々日出荷フックにマグネットが備わっており室外機等の金属部に付けてご使用頂けます。ホースを取り回しても共回りせずガス漏れの危険が少ないローターリーホースセットとなります。用途エアコン取付時の真空引き、ガスチャージの圧力測定仕様付属ケース:有りトラスコ品番701-2637セット内容デジタルマニホールド(DSGM)、ローターリーホースセット90cm×3本(RH-S)、専用ケース(AL-ET)接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)高圧圧力計(MPa)0~5.3対応冷媒種別R-410A、R-32ゲージ径(Φmm)60低圧連成計(MPa)-0.1~2.5
BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷仕様2ステージ、小型~5馬力(HP)程度質量(kg)8.5使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×124×234モーター100V/250W排気量(L/min)51/57(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)200ポール4ポール
R410A BVマニホールド ホース90cm仕様
BBKテクノロジーズ¥28,980~税込¥31,878~1セット当日出荷から翌々日出荷接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32ホース長さ(cm)90
BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥57,980税込¥63,7781台当日出荷仕様2ステージ、5~10馬力(HP)程度トラスコ品番360-9944質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×138×244モーター100V/400W排気量(L/min)100/113(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)325ポール4ポール
マイクロ小型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。 ●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。付属品ケース仕様2ステージ質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度15ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付きオイル量(mL)150ポール2ポール
デジタルゲージ搭載ハイブリッド真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個仕様2ステージ質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示モーター(W)150精度(%)(デジタルゲージ)±5連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT真空到達度40ミクロン管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)オイル量(mL)150ポール2ポール
デジタルマニホールド(スリムミニタイプ)
BBKテクノロジーズ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9632接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥50,980税込¥56,0781台3日以内出荷●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 ●真空計標準装備 ●実用新案登録第3184485号用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。付属品真空計付き仕様2ステージトラスコ品番852-0924質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度40ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)オイル量(mL)150ポール2ポール
R410A/R32 バルブ付ショートホース
BBKテクノロジーズ¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)質量(g)125長さ(cm)15冷媒の種類R410A/R32
デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)
BBKテクノロジーズ¥31,980税込¥35,1781セット4日以内出荷デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9633セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
大型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)。重量が約30%減量(交流同型比)。電磁弁式逆流防止機能搭載。コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現。11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)。高真空度(15ミクロン)を実現。モーター過熱防止機能付き適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで質量(kg)11.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280到達圧力(Pa)2排気速度(50/60Hz)(L/min)340吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプ
BBKテクノロジーズ¥65,980税込¥72,5781台当日出荷仕様2ステージ、10馬力(HP)以上トラスコ品番464-7980質量(kg)15.9使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×145×257モーター100V/600W排気量(L/min)142/170(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)460ポール4ポール