カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ
- サカエ(2)
- 東日製作所(2)
- 中央精機(2)
- アルインコ(1)
- 東洋技研(1)
- リックス(1)
- Lazos(1)
- Avail(アベイル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「b-btm」の検索結果

デジタル温度計表面温度センサー付セット
BBKテクノロジーズ¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷表面センサー付きのため、銅管等の表面温度の測定も可能です。用途エアコン取り付け時の吹き出し口温度測定に。トラスコ品番334-9391セット内容本体、空調用伸縮プローブ、表面温度センサー、ケース幅(mm)50高さ(mm)116.1奥行(mm)20.6電源(V)単4乾電池×2本電源単4乾電池×2本コード長さ(m)1測定温度範囲(℃)-200~1372プローブ長(mm)220~900RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)温度/0.1
デジタル温度計セット
BBKテクノロジーズ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷空調用プローブにより、エアコンの噴き出し口の温度測定が可能です。用途エアコン取り付け時の吹き出し口温度測定に。トラスコ品番334-9397セット内容本体、空調用伸縮プロープ、ケース幅(mm)50高さ(mm)116.1奥行(mm)20.6電源(V)単4乾電池×2本電源単4乾電池×2本コード長さ(m)1温度表示最小:0.1測定温度範囲(℃)-200~1372プローブ長(mm)220~900RoHS指令(10物質対応)対応