デジタル温度計表面温度センサー付セット
表面センサー付きのため、銅管等の表面温度の測定も可能です。
- 用途
- エアコン取り付け時の吹き出し口温度測定に。
- トラスコ品番
- 334-9391
- セット内容
- 本体、空調用伸縮プローブ、表面温度センサー、ケース
- 幅(mm)
- 50
- 高さ(mm)
- 116.1
- 奥行(mm)
- 20.6
- 電源(V)
- 単4乾電池×2本
- 電源
- 単4乾電池×2本
- コード長さ(m)
- 1
- 測定温度範囲(℃)
- -200~1372
- プローブ長(mm)
- 220~900
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最小表示(℃)
- 温度/0.1
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
温度計 の新着商品
カテゴリ



























