カテゴリ
- 作業工具(6)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(2)
- 日本アルミット(2)
- リングスター(2)
- EARTH MAN(1)
- セキスイ(1)
- ノガ(1)
- 因幡電工(1)
- 加納商会(1)
「bt-19 bbk」の検索結果

軽量フレアツール
BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
ラチェットトルクレンチ
BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1丁当日出荷●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向右主な用途冷媒機器
エキスパンダクス
BBKテクノロジーズ¥57,980税込¥63,7781セット当日出荷適合なまし銅管専用セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース方式(拡管)手動式本体質量(g)875(ヘッド含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
エアコンパル
BBKテクノロジーズ(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(180mL)当日出荷新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
パッケージエアコン用フィックスレンチ
BBKテクノロジーズ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷トルクレンチ受け側専用スパナです。 パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用トラスコ品番162-3325全長(mm)300質量(g)340差込角(mm)12、17、21、22、23、24
片刃オートマチックミニチューブカッター
BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70