カテゴリ

  • 空調・電設資材(13)
  • 作業工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • イチネンTASCO(77)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(35)
  • エスコ(32)
  • アサダ(23)
  • ニューマシン(8)
  • 新コスモス電機(5)
  • 因幡電工(4)
  • testo(テストー)(4)
  • 東尾メック(4)
  • オーケー器材(3)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • JTC(2)
  • イエロー ジャケット(2)
  • TRACERLINE(2)
  • ELPA(1)
  • タンガロイ(1)
  • デンゲン(1)
  • TBC(タブチ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-407c」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェット式軽量フレアツール BBKテクノロジーズラチェット式軽量フレアツールBBKテクノロジーズ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様 ●重量995gと超軽量(アルミ製) ●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 ●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 ●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番120-8643材質アルミ質量(g)995タイプインチ用角度(°)フレアリング角度:45適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
R404A/407C チャージ口金具 BBKテクノロジーズR404A/407C チャージ口金具BBKテクノロジーズ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボンベ用の接続金具です。
対応冷媒種別R404A/407C質量(g)70
R404A/407C コントロールバルブ BBKテクノロジーズR404A/407C コントロールバルブBBKテクノロジーズ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ハンドルをOPEN、CLOSEに回すことにより、サービスポートのムシを調整し、噴き出しを防止します。
対応冷媒種別R404A/407C全長(mm)64(CLOSE時)質量(g)70
軽量フレアツール BBKテクノロジーズ軽量フレアツールBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
スニソオイル BBKテクノロジーズスニソオイルBBKテクノロジーズ
9,498税込10,448
1缶(1L)
当日出荷から9日以内出荷
ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズラチェットトルクレンチBBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器
R404A/407C ボールバルブ(45°エルボ) BBKテクノロジーズR404A/407C ボールバルブ(45°エルボ)BBKテクノロジーズ
12,980税込14,278
1袋(3個)
翌々日出荷
14万回の開け閉めが漏れなしで出来るよう設計されています。
対応冷媒種別R404A/407C質量(g)210口径1/4オスフレア×1/4メスフレア
R404A/407C チャージングホースセット BBKテクノロジーズR404A/407C チャージングホースセットBBKテクノロジーズ
9,398税込10,338
1セット(3本)
翌々日出荷から3日以内出荷
R404A/407C専用のチャージングホースです。ホースの先端部分に冷媒色の茶色のチューブが巻いてあります。溝の深いローレット刻みにより指で容易にホースが接続できます。
口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R404A/407C青・赤・黄
R404A/407C 1/4ホース用ガスケット BBKテクノロジーズR404A/407C 1/4ホース用ガスケットBBKテクノロジーズ
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷
適合1/4ホース用質量(g)10
R404A/407C 1/4ホース用コアディプレッサー BBKテクノロジーズR404A/407C 1/4ホース用コアディプレッサーBBKテクノロジーズ
2,698税込2,968
1袋(10個)
翌々日出荷
適合1/4ホース用質量(g)10
R404A/407C チャージングホース BBKテクノロジーズR404A/407C チャージングホースBBKテクノロジーズ
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
R404A/407C専用のチャージングホースです。ホースの先端部分に冷媒色の茶色のチューブが巻いてあります。溝の深いローレット刻みにより指で容易にホースが接続できます。
口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R404A/407C
R404A/407C クイックチャージ BBKテクノロジーズR404A/407C クイックチャージBBKテクノロジーズ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
新冷媒がクイックチャージの中を通って出てくるとミスト状になります。ミスト状になることにより、冷媒充填時コンプレッサーに負担をかけません。
質量(g)285口径1/4オスフレア×1/4メスフレア
R404A/407C 高圧連成計 BBKテクノロジーズR404A/407C 高圧連成計BBKテクノロジーズ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4取付ねじ1/8NPT質量(g)120ゲージ径(Φmm)68
オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズオイルレスフルオロカーボン回収装置BBKテクノロジーズ
209,800税込230,780
1台
当日出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
ガス漏れ検知器 BBKテクノロジーズガス漏れ検知器BBKテクノロジーズ
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
8LEDタコメーターディスプレイ採用。極微量な漏れもピンポイントで検知します。
質量(g)500電源単2アルカリ×3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×59×51検知方式半導体センサー換気方式(ガス)自動吸引式
R404A/407C 低圧連成計 BBKテクノロジーズR404A/407C 低圧連成計BBKテクノロジーズ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8NPT質量(g)120ゲージ径(Φmm)68
トルクレンチ(冷媒配管用) BBKテクノロジーズトルクレンチ(冷媒配管用)BBKテクノロジーズ(18件のレビュー)
6,398税込7,038
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます ●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます) ●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
R410A BVマニホールド BBKテクノロジーズR410A BVマニホールドBBKテクノロジーズ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225