カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 作業工具(6)
  • 溶接用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(858)
  • イチネンTASCO(195)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(178)
  • MAZDA(マツダ)(119)
  • ミツビシ(91)
  • SMC(84)
  • エスコ(67)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(63)
  • アサダ(40)
  • CKD(31)
  • ニッサン(29)
  • 廣杉計器(27)
  • ロビネア(ROBINAIR)(18)
  • TRUSCO(17)
  • 大阪魂(17)
  • ホンダ(16)
  • パトライト(PATLITE)(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-410」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R-410A/R-32 ピンクレディマニホールド BBKテクノロジーズ

    R-410A/R-32 ピンクレディマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。 ニードル式
    セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68質量(g)700冷媒の種類R-410A、R-32圧力計(MPa)0~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)68
  • R410A BVマニホールド BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
    質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32
  • R410A/R32 MCJ410G用バルブ BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 MCJ410G用バルブ

    BBKテクノロジーズ
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    ユニークなピストンバルブを採用。3つのOリングでシール性を高くしています。
    質量(g)23電源9Vアルカリ電池2個連続使用時間60時間
  • R410A/R32 MCJ410G用ハンドル BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 MCJ410G用ハンドル

    BBKテクノロジーズ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    厚みのある握りやすいハンドルです。
    仕様(フロートセフティコード)AMPタイプ寸法(mm)340×400×100質量(kg)3.9電源9Vアルカリ電池2個最小単位(計量)10g測定範囲(kg)0~50
  • R410A用コアリムーバーツール BBKテクノロジーズ

    R410A用コアリムーバーツール

    BBKテクノロジーズ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換ができます。バルブコア(ムシ)を外して、抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。
    質量(g)290対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A用リークテストアダプター BBKテクノロジーズ

    R410A用リークテストアダプター

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    サイズゲージ側:1/8NPT1/4フレアオス(ムシ付)×5/16フレアメス(ムシ押付)質量(g)75冷媒の種類R410A用
  • R410A チャージングホース BBKテクノロジーズ

    R410A チャージングホース

    BBKテクノロジーズ
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32
  • ボールバルブ シングルマニホールドR410A BBKテクノロジーズ

    ボールバルブ シングルマニホールドR410A

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。 低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。 68Φゲージ採用。
    仕様-0.1MPa~3.8MPa質量(g)420
  • R410A/R32 クイックチャージ BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 クイックチャージ

    BBKテクノロジーズ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。
    質量(g)285口径5/16オスF×5/16メスF
  • R410A/R32 コアディプレッサー BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 コアディプレッサー

    BBKテクノロジーズ
    2,198税込2,418
    1パック(10個)ほか
    翌々日出荷
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)
  • R410A/R32 高圧圧力計 BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 高圧圧力計

    BBKテクノロジーズ
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    大型で見やすいゲージです。
    冷媒の種類R410A/R32取付ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)0~5.3
  • R410A/R32 チャージホースパッキン BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 チャージホースパッキン

    BBKテクノロジーズ
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    質量(g)10ガスケット緑色適合メーカーBBK
  • R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)ストレート BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)ストレート

    BBKテクノロジーズ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
    仕様ストレート質量(g)60
  • R410A/R32 シャットオフカプラー BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 シャットオフカプラー

    BBKテクノロジーズ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    チャージングホースにつけて使用します。ポート脱着時に弁が瞬時に開閉し、ホース内のガスの噴き出しを防止します。
    質量(g)70口径5/16オスF×5/16メスF
  • R410A/R32 低圧連成計 BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 低圧連成計

    BBKテクノロジーズ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    大型で見やすいゲージです。
    冷媒の種類R410A/R32取付ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
  • R410A/R32 チャージングホースセット BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 チャージングホースセット

    BBKテクノロジーズ
    9,998税込10,998
    1セット(3本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)青・赤・黄冷媒の種類R410A/R32
  • R410A/R32 チャージ口金具用パッキン BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 チャージ口金具用パッキン

    BBKテクノロジーズ
    959税込1,055
    1袋(6個)
    当日出荷
  • R410A/R32用5/16溶接チューブ BBKテクノロジーズ

    R410A/R32用5/16溶接チューブ

    BBKテクノロジーズ
    8,098税込8,908
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)(銅管)75サイズ5/16オスフレア
  • 校正証明書付トルクレンチ R410A用 BBKテクノロジーズ

    校正証明書付トルクレンチ R410A用

    BBKテクノロジーズ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
    用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止全長(mm)260校正証明書付き
  • R410A/R32用5/16溶接ユニオン BBKテクノロジーズ

    R410A/R32用5/16溶接ユニオン

    BBKテクノロジーズ
    5,098税込5,608
    1パック(3個)
    翌々日出荷
    サイズ5/16オスフレア質量(g)100
  • R410A マニホールドキット ホース150cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R410A マニホールドキット ホース150cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    25,980税込28,578
    1セット
    翌々日出荷
    R410A/R32用ピンクレディマニホールドとチャージングホースがキャリングケースに入ったキットです。
    質量(kg)2ホース長さ(cm)90
  • R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)用ガスケット BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)用ガスケット

    BBKテクノロジーズ
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    質量(g)10
  • R410A BVマニホールド ホース90cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド ホース90cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32ホース長さ(cm)90
  • R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)エルボ BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)エルボ

    BBKテクノロジーズ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
    仕様エルボ質量(g)60
  • R410A BVマニホールド ホース150cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド ホース150cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
  • R410A/R32用5/16オスパイプネジ BBKテクノロジーズ

    R410A/R32用5/16オスパイプネジ

    BBKテクノロジーズ
    6,398税込7,038
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    サイズ5/16オスフレア冷媒の種類R410A/R32
  • R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4 BBKテクノロジーズ

    R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4

    BBKテクノロジーズ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
    質量(g)70口径5/16オスフレアX3/4対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32 バルブ付ショートホースセット BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 バルブ付ショートホースセット

    BBKテクノロジーズ
    11,980税込13,178
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)青・赤・黄質量(g)375長さ(cm)15冷媒の種類R410A/R32
  • R410A/R32 Oリング CHカプラー用 BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 Oリング CHカプラー用

    BBKテクノロジーズ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    質量(g)5
  • R410A/R32用5/16ティ(メスフェアスイブル) BBKテクノロジーズ

    R410A/R32用5/16ティ(メスフェアスイブル)

    BBKテクノロジーズ
    12,980税込14,278
    1パック(3個)
    翌々日出荷
  • R410A/R32 バルブ付ショートホース BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 バルブ付ショートホース

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)質量(g)125長さ(cm)15冷媒の種類R410A/R32
  • R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 アダプター

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R410A/R32質量(g)25対応冷媒種別R410A/R32
  • トルクレンチセット BBKテクノロジーズ

    トルクレンチセット

    BBKテクノロジーズ
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    ●持ち運びに便利です ●1/2、5/8トルクレンチはR-410A用です
    セット内容ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750質量(kg)2
  • ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ

    ラチェットトルクレンチ

    BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷
    ●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
    種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向
  • ESKルームエアコン取付専用キット BBKテクノロジーズ

    ESKルームエアコン取付専用キット

    BBKテクノロジーズ
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
    セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
  • 1410-CMB用ハンドル BBKテクノロジーズ

    1410-CMB用ハンドル

    BBKテクノロジーズ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ボールバルブマニホールド、ピンクレディマニホールド以外の全てのR-410Aマニホールドに対応しております。
    質量(g)18
  • ピンクレディマニホールドキット BBKテクノロジーズ

    ピンクレディマニホールドキット

    BBKテクノロジーズ
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
    付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケーストラスコ品番288-2515接続口径5/16フレア質量(kg)2.305常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5冷媒の種類R410A/R32高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
  • トルクレンチ(冷媒配管用) BBKテクノロジーズ

    トルクレンチ(冷媒配管用)

    BBKテクノロジーズ(18件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます ●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
    用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます) ●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
  • SKY-BLUEマニホールド BBKテクノロジーズ

    SKY-BLUEマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R-32/R-410A兼用のマニホールドです。 90°ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。 R-32のカラーをモチーフにしました
    セット内容低圧連成計(青):RGBL68、高圧圧力計(赤):RGBH68質量(g)900
  • メスフレアユニオン ムシ・ムシ押し付 BBKテクノロジーズ

    メスフレアユニオン ムシ・ムシ押し付

    BBKテクノロジーズ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    用途R410Aのエアコンの回収作業の際に使用してください。質量(g)30